FABORY B04100.037.0350 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 8 Grade, 175PK | CG6RVR 42HJ62

FABORY B04100.037.0350 Sekskantskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, 8 klasse, 175PK

På lager
Vare: CG6RVR Modell: B04100.037.0350Kryssref: 42HJ62

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

751NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3 1 / 2
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5625 "
Lengde3 1 / 2 "
Min. Gjengelengde1 i
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.3406
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B04100.037.0350 Sekskantskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, 8 klasse, 175PK
751NOK /pakke