FABORY B01210.050.0250 Tap Bolt, 1/2-13 Gjengestørrelse, 5 Grade, 150PK | CG6QUJ 167J40

FABORY B01210.050.0250 Tap Bolt, 1/2-13 Gjengestørrelse, 5 Grade, 150PK

På lager
Vare: CG6QUJ Modell: B01210.050.0250Kryssref: 167J40

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 108 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde2 1 / 2
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde11 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.75 "
Lengde2 1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.575
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B01210.050.0250 Tap Bolt, 1/2-13 Gjengestørrelse, 5 Grade, 150PK
3 108 NOK /pakke