EXTRACT-ALL S-981-2B Source Capture Air Cleaning System, 7 Dybde | AC4BKU 2YFU4

EXTRACT-ALL S-981-2B Source Capture Air Cleaning System, 7" dybde

På lager
Vare: AC4BKU Modell: S-981-2BKryssreferanse: 2YFU4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 901 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKildeoppfangingsluftrensingssystem
Luftstrøm100 til 350 XNUMX CFM
Forsterker AC2.8
FARGEHvit
Ledningslengde7ft.
Dybde7"
FinishPolyuretan pulverlakk
Høyde10 "
Slange Dia.3"
Slangelengde3 fot. til 4 fot.
Hz60
MonterBenk
Antall hastigheterVariabel
Fase1
Lydnivå68 @ 6 fot
typenKompakt røyk- og støvsuger
Spenning120
Watts350
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.57
Skipets høyde (cm)49.02
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange Dia.LuftstrømForsterker ACSlangelengdeMonterAntall hastigheterFaseLydnivåPris
EXTRACT-ALL SP-400 Source Capture Air Cleaning System, svart | AA3YHH 11Y602 SP-4004"400 cfm2.915ft.Gulv117039 037 NOK
EXTRACT-ALL S-987-2A Source Capture Air Cleaning System, 12-1/2" dybde | AB9HEM 2DBV6 S-987-2A2-1 / 2 "100 til 350 XNUMX CFM2.83 fot. til 4 1/2 fot.multipleVariabel166 @ 6 fot20 685 NOK
EXTRACT-ALL SP-981-2B Source Capture Air Cleaning System, 12-1/2" dybde | AD7UFK 4GJP8 SP-981-2B-100 til 350 XNUMX CFM2.8-GulvVariabel164 @ 6 fot-
RFQ
EXTRACT-ALL E-1400G Oljetåke røyk- og partikkelsamler | AD7UFT 4GJR6 E-1400G-1520 til 1650 XNUMX CFM2.8-multiple1372 @ 6 ft83 703 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTRACT-ALL S-981-2B Source Capture Air Cleaning System, 7" dybde
15 901 NOK / enhet