EXTRACT-ALL SP-981-2B Source Capture Air Cleaning System, 12-1/2 dybde | AD7UFK 4GJP8

EXTRACT-ALL SP-981-2B Source Capture Air Cleaning System, 12-1/2" dybde

Vare: AD7UFK Modell: SP-981-2BKryssref: 4GJP8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKildeoppfangingsluftrensingssystem
Luftstrøm100 til 350 XNUMX CFM
Forsterker AC2.8
FARGEHvit
Ledningslengde7ft.
Dybde12-3 / 4 "
FinishPolyuretan pulverlakk
Høyde42.5 "
Hz60
MonterGulv
Antall hastigheterVariabel
Fase1
Lydnivå64 @ 6 fot
typenKompakt røyk- og støvsuger
Spenning120
Watts350
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.68
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange Dia.LuftstrømForsterker ACSlangelengdeMonterAntall hastigheterFaseLydnivåPris
EXTRACT-ALL SP-400 Source Capture Air Cleaning System, svart | AA3YHH 11Y602 SP-4004"400 cfm2.915ft.Gulv117039 037 NOK
EXTRACT-ALL S-987-2A Source Capture Air Cleaning System, 12-1/2" dybde | AB9HEM 2DBV6 S-987-2A2-1 / 2 "100 til 350 XNUMX CFM2.83 fot. til 4 1/2 fot.multipleVariabel166 @ 6 fot20 685 NOK
EXTRACT-ALL S-981-2B Source Capture Air Cleaning System, 7" dybde | AC4BKU 2YFU4 S-981-2B3"100 til 350 XNUMX CFM2.83 fot. til 4 fot.BenkVariabel168 @ 6 fot15 901 NOK
EXTRACT-ALL E-1400G Oljetåke røyk- og partikkelsamler | AD7UFT 4GJR6 E-1400G-1520 til 1650 XNUMX CFM2.8-multiple1372 @ 6 ft83 703 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTRACT-ALL SP-981-2B Source Capture Air Cleaning System, 12-1/2" dybde