EXTRACT-ALL SP-400 Source Capture Air Cleaning System, svart | AA3YHH 11Y602

EXTRACT-ALL SP-400 Source Capture Air Cleaning System, svart

På lager
Vare: AA3YHH Modell: SP-400Kryssref: 11Y602

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 037 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKildeoppfangingsluftrensingssystem
Luftstrøm400 cfm
Forsterker AC2.91
FARGESvart
Ledningslengde8ft.
Dybde20 "
Filtereffektivitet95%
FinishPolyuretan pulverlakkert
Høyde36 "
Slange Dia.4"
Slangelengde5ft.
Hz60
Merv14
MonterGulv
Antall hastigheter1
Fase1
Lydnivå70
typenRøyk- og støvavsug
Spenning120
Watts330
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72.57
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange Dia.LuftstrømForsterker ACSlangelengdeMonterAntall hastigheterFaseLydnivåPris
EXTRACT-ALL S-987-2A Source Capture Air Cleaning System, 12-1/2" dybde | AB9HEM 2DBV6 S-987-2A2-1 / 2 "100 til 350 XNUMX CFM2.83 fot. til 4 1/2 fot.multipleVariabel166 @ 6 fot20 685 NOK
EXTRACT-ALL S-981-2B Source Capture Air Cleaning System, 7" dybde | AC4BKU 2YFU4 S-981-2B3"100 til 350 XNUMX CFM2.83 fot. til 4 fot.BenkVariabel168 @ 6 fot15 901 NOK
EXTRACT-ALL SP-981-2B Source Capture Air Cleaning System, 12-1/2" dybde | AD7UFK 4GJP8 SP-981-2B-100 til 350 XNUMX CFM2.8-GulvVariabel164 @ 6 fot-
RFQ
EXTRACT-ALL E-1400G Oljetåke røyk- og partikkelsamler | AD7UFT 4GJR6 E-1400G-1520 til 1650 XNUMX CFM2.8-multiple1372 @ 6 ft83 703 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTRACT-ALL SP-400 Source Capture Air Cleaning System, svart
39 037 NOK / enhet