EXTRACT-ALL EA108 Avtrekksarm, 8 Diameter | AD7UFM 4GJR1

EXTRACT-ALL EA108 avtrekksarm, 8" diameter

Vare: AD7UFM Modell: EA108Kryssref: 4GJR1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvtrekksarm
Diameter8"
FinishBakt emalje, svart
MonterVegg eller kolonne
Total lengde120 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 60.78
Skipets høyde (cm)46.74
Skipets lengde (cm)216.66
Skipets bredde (cm)82.04
HS kode8421990080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFinishPris
EXTRACT-ALL EA106 avtrekksarm, 120" lengde | AB9HFA 2DBX4 EA1066"Teksturert pulverlakk, svart-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTRACT-ALL EA108 avtrekksarm, 8" diameter