EXTRACT-ALL EA106 Avtrekksarm, 120 Lengde | AB9HFA 2DBX4

EXTRACT-ALL EA106 avtrekksarm, 120" lengde

Vare: AB9HFA Modell: EA106Kryssreferanse: 2DBX4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvtrekksarm
Diameter6"
FinishTeksturert pulverlakk, svart
MonterVegg eller kolonne
Total lengde120 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 59.87
Skipets høyde (cm)47.24
Skipets lengde (cm)215.9
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8421990080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFinishPris
EXTRACT-ALL EA108 avtrekksarm, 8" diameter | AD7UFM 4GJR1 EA1088"Bakt emalje, svart-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTRACT-ALL EA106 avtrekksarm, 120" lengde