Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH SDL800-NIST Vibrasjonsmåler/datalogger Med Nist | AD4RHW 43Y050

EXTECH SDL800-NIST Vibrasjonsmåler/datalogger Med Nist

På lager
Vare: AD4RHW Modell: SDL800-NISTKryssref: 43Y050
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
16 354 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVibrasjonsmåler / datalogger
Nøyaktighet+ /-5%
batteri~~POS=TRUNC100 timer W Datalogging
Batteritype(6) AA
KalibreringssertifikatJa
TilkoblingsstørrelseProprietær
Dybde1.9 "
Digital avlesningLCD
ViseBakbelyst LCD-skjerm
Frekvensområde10Hz til 1kHz
Høyde7.2 "
Interfacebruker et SD-kort for dataoverføring
Ekstern sondeJa
Eksempel på lagring20M-målinger på et 2G SD-kort
Programvare krevesNei
Tidsintervaller1 til 3600 sekunder
Velocity7.87in / s, 200mm / s, 19.99cm / s
Bredde2.9 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9027808090
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Excel-format

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetInterfacePris
EXTECH SDL800 vibrasjonsmåler med forskyvning | AA6GJC 13X134 SDL800+/- (5% + 2 sifre)SD-kort og RS-23215 762 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH SDL800-NIST Vibrasjonsmåler/datalogger Med Nist
16 354 NOK / enhet