Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH SDL800 vibrasjonsmåler med forskyvning | AA6GJC 13X134

EXTECH SDL800 vibrasjonsmåler med forskyvning

På lager
Vare: AA6GJC Modell: SDL800Kryssreferanse: 13X134
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
15 762 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVibrasjonsmåler / datalogger
Nøyaktighet+/- (5% + 2 sifre)
Automatisk avslåingMed Deaktiver
Batteritype(6) AA
DataholdJa
ViseBakbelyst LCD-skjerm
Frekvensområde10 til 1k
InterfaceSD-kort og RS-232
Velocity7.87in / s, 200mm / s, 19.99cm / s

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8225
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode9015806000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Akselerasjonsområde (656ft / s2, 200m / s2, 20.39g)
    • Lager / girkontroll (ikke relevant)
    • Spesielle funksjoner: Datalogger lagrer opptil 20 millioner avlesninger i Excel(R)-format på et 2G SD-kort, forskyvningsmåling

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetInterfacePris
EXTECH SDL800-NIST Vibrasjonsmåler/datalogger Med Nist | AD4RHW 43Y050 SDL800-NIST+ /-5%bruker et SD-kort for dataoverføring16 354 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH SDL800 vibrasjonsmåler med forskyvning
15 762 NOK / enhet