Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH RH101 Hygro-termometer med Ir-termometer | AD7LFD 4FB61

EXTECH RH101 Hygro-termometer med Ir-termometer

På lager
Vare: AD7LFD Modell: RH101Kryssreferanse: 4FB61
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
3 817 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelativ fuktighetsmåler
Automatisk avslåingJa
Batteritype9V
Ledningslengde39 "
DataholdJa
DataloggingNei
ViseLCD
emissivitetFikset
Fokuspunktstørrelse og avstand1 "@ 8"
Luftfuktighet+ /-3.5%
LasersightingJa
MinneMaks
Probe Dia.0.75 "
Probe lengde6.5 "
Relativt fuktighetsområde10 å 95%
Responstid0.5 sekunder (IR); 3 minutter (sondetemperatur og relativ fuktighet)
Sensor TypeFuktighet: Presisjonskapasitet, Temperatur: Termistor
Spektral respons6 til 14um
Temp. Nøyaktighet+/- 4 grader
Temp. Område-4 grader til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode9025805000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Infrarød temp. Rekkevidde (-58 til 932 F, -40 til 500 C)
    • Målerstil (med infrarødt termometer)
    • Spesielle funksjoner: Automatisk avslåing, lavt batterinivå og overrekkeviddeindikatorer

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringssertifikatViseRelativt fuktighetsområdeTemp. OmrådePris
EXTECH HD500 relativ fuktighetsmåler med Ir-termometer | AC2DJV 2HZB6 HD500-LCD0 å 100%Luft 14 grader til 140 grader F, sonde -148 til 2501 F.6 116 NOK
EXTECH HD500-NIST relativ fuktighetsmåler med Ir-termometer | AF2CXU 6RGL8 HD500-NISTNIST9999 Count Dual LCD0 å 100%Luft 14 grader til 140 grader F, sonde -148 til 2501 F.9 734 NOK
EXTECH HD500-NISTL relativ fuktighetsmåler med Ir-termometer | AF2CXV 6RGL9 HD500-NISTLNISTL9999 Count Dual LCD0 å 100%Luft 14 grader til 140 grader F, sonde -148 til 2501 F.6 116 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH RH101 Hygro-termometer med Ir-termometer
3 817 NOK / enhet