Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH HD500 relativ fuktighetsmåler med Ir-termometer | AC2DJV 2HZB6

EXTECH HD500 relativ fuktighetsmåler med Ir-termometer

På lager
Vare: AC2DJV Modell: HD500Kryssreferanse: 2HZB6
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
3 858 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelativ fuktighetsmåler
Automatisk avslåingJa
Batteritype9V
DataholdJa
DataloggingJa
Duggpunktsområde-90.4 grader til 140 grader F
ViseLCD
emissivitetFikset
Fokuspunktstørrelse og avstand1 "@ 8"
Luftfuktighet+ /-2%
InterfaceUSB
LasersightingJa
Relativt fuktighetsområde0 å 100%
Sensor TypeFuktighet: Presisjonskapasitet, Temperatur: Termistor
Spektral respons6 til 14um
Temp. Nøyaktighet+/- 4 grader
Temp. OmrådeLuft 14 grader til 140 grader F, sonde -148 til 2501 F.
Våt temperaturområde-6.88 grader til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1205
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode9025805000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Infrarød temp. Område (-58 grader til 932 grader F, -50 grader til 500 grader C)
    • Målerstil (med infrarødt termometer)
    • Spesielle funksjoner: Auto Power Off, Low Battery Indicator

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringssertifikatViseRelativt fuktighetsområdeTemp. OmrådePris
EXTECH RH101 Hygro-termometer med Ir-termometer | AD7LFD 4FB61 RH101-LCD10 å 95%-4 grader til 140 grader F4 143 NOK
EXTECH HD500-NIST relativ fuktighetsmåler med Ir-termometer | AF2CXU 6RGL8 HD500-NISTNIST9999 Count Dual LCD0 å 100%Luft 14 grader til 140 grader F, sonde -148 til 2501 F.9 734 NOK
EXTECH HD500-NISTL relativ fuktighetsmåler med Ir-termometer | AF2CXV 6RGL9 HD500-NISTLNISTL9999 Count Dual LCD0 å 100%Luft 14 grader til 140 grader F, sonde -148 til 2501 F.6 391 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH HD500 relativ fuktighetsmåler med Ir-termometer
3 858 NOK / enhet