EXTECH Relativ fuktighetsmåler


filtre
Auto Power Off: Ja , Batteritype: 9V , Ledningslengde: 39 " , Datahold: Ja , Grensesnitt: USB , Minne: Maks , Probe Dia.: 0.75 " , sondelengde: 6.5 " , Responstid: 0.5 sekunder (IR); 3 minutter (sondetemperatur og relativ fuktighet) , Sensortype: Fuktighet: Presisjonskapasitet, Temperatur: Termistor , Temp. Nøyaktighet: +/- 4 grader
StilModellKalibreringssertifikatViseRelativt fuktighetsområdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
HD500
-LCD0 å 100%Luft 14 grader til 140 grader F, sonde -148 til 2501 F.3 858 NOK
B
RH101
-LCD10 å 95%-4 grader til 140 grader F4 143 NOK
A
HD500-NIST
NIST9999 Count Dual LCD0 å 100%Luft 14 grader til 140 grader F, sonde -148 til 2501 F.9 734 NOK
A
HD500-NISTL
NISTL9999 Count Dual LCD0 å 100%Luft 14 grader til 140 grader F, sonde -148 til 2501 F.6 391 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?