Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH EMF300 Mikrobølgelekkasjedetektor 2db Lcd | AG2AEV 30ZU95

EXTECH EMF300 Mikrobølgelekkasjedetektor 2db Lcd

På lager
Vare: AG2AEV Modell: EMF300Kryssreferanse: 30ZU95
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
3 410 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMikrobølgeovnslekkasjedetektor
Nøyaktighet2 dB
ViseLCD
Frekvensområde30 MHz til 3 GHz

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9030100000

Produktdetaljer:

    • Monitorer (høyfrekvente strålingsnivåer som sendes ut fra husholdnings- og kommersielle mikrobølgeovner)
    • Områder (0 til 1.999mW / cm2)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH EMF300 Mikrobølgelekkasjedetektor 2db Lcd
3 410 NOK / enhet