Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH EC210-P erstatningselektrode EC210 rund | AH3AWZ 30XM72

EXTECH EC210-P erstatningselektrode EC210 rund

På lager
Vare: AH3AWZ Modell: EC210-PKryssreferanse: 30XM72
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
1 504 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningselektrode
Body MaterialPlast
Kabellengde1m
ConnectorProprietær
Diameter29 / 32 "
Lengde4.75 "
Måleområde2000 mikron S/20.00 mS/100 mS
Driftstemp. Område0 grader til 50 grader C
Anbefalt brukIndustriell, avløpsvann, skitne applikasjoner
Underkategorisonder
TestparameterLedningsevne, TDS, temperatur
Tips formRund
typenElektrode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)6.86
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellUnderkategoritypenPris
EXTECH EC405 erstatningselektrodebruk med AB4PJF | AB4PJG 1ZKY7 EC405Elektroder: AnnetDobbel610NOK
EXTECH EC505 ledningsevne/ph-modul | AE3BHG 5AY47 EC505Elektroder: pH-1 213 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH EC210-P erstatningselektrode EC210 rund
1 504 NOK / enhet