Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH DO610 Exstik Ii Do/ph/konduktivitetssett | AE3BHC 5AY43

EXTECH DO610 Exstik Ii Do/ph/konduktivitetssett

På lager
Vare: AE3BHC Modell: DO610Kryssref: 5AY43
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
8 052 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppløst oksygenmålersett
Automatisk temperaturkompensasjonJa
Kalibrering1,2 eller 3-poeng
ViseLCD
Viste temperaturområde32 til 122 grader F, 0 til 50 grader C
Oppløst oksygenområde0 til 200.0%, 0 til 20.00 spm
Nøyaktighet i oppløst oksygenområde+/- 2% FS
Elektrisk ledningsevneområde0 til 199.9 mikronS / cm, 200 til 1999 mikronS / cm, 2.00 til 19.99mS / cm
Driftstemp. Område23 til 194 grader pH/ledningsevne; 32 til 122 grader DO
Oksygenkonsentrasjon0 å 200%
Oksygenkonsentrasjonsnøyaktighet+/- 2% full skala
pH-nøyaktighet+/- 2% FS
pH-område0.00 til 14.00
Saltinnhold0 til 99.9 ppm (mg / l), 100 til 999 ppm (mg / l), 1.00 til 9.99 ppt (g / l)
UnderkategoriHåndholdt
TDS-nøyaktighet+/- 2% FS
TDS-rekkevidde0 til 99.9 ppm, 100 til 999 ppm, 1.0 til 9.99 ppt
Temp. Nøyaktighet+/- 1.8 grader F
VanntettJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode9027808030
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Sondekompensasjon (0 til 50 deler per tusen salt, høyde 0 til 20,000 XNUMX fot)

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. OmrådePris
EXTECH DO600-K målersett for oppløst oksygen | AD2YBL 3WFT6 DO600-K32 til 122 grader5 409 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH DO610 Exstik Ii Do/ph/konduktivitetssett
8 052 NOK / enhet