Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH DO600-K målersett for oppløst oksygen | AD2YBL 3WFT6

EXTECH DO600-K målersett for oppløst oksygen

På lager
Vare: AD2YBL Modell: DO600-KKryssreferanse: 3WFT6

Få tak i det April 30, tirsdag
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
5 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppløst oksygenmålersett
Automatisk avslåingJa
Automatisk temperaturkompensasjonNei
ViseLCD
Viste temperaturområde32 til 122 grader F, 0 til 50 grader C
Oppløst oksygenområde0 til 200% luftmetning
Minne25 avlesninger
Driftstemp. Område32 til 122 grader
Strømkilde4 1.5 v batterier
Saltinnhold0 til 50 ppt
VanntettJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode9027808090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. OmrådePris
EXTECH DO610 Exstik Ii Do/ph/konduktivitetssett | AE3BHC 5AY43 DO61023 til 194 grader pH/ledningsevne; 32 til 122 grader DO7 970 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH DO600-K målersett for oppløst oksygen
5 409 NOK / enhet