Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 412355A-NIST Kalibrator 0 Til 10vdc 0 Til 24madc Nist | AB4ECE 1XEV1

EXTECH 412355A-NIST Kalibrator 0 Til 10vdc 0 Til 24madc Nist

På lager
Vare: AB4ECE Modell: 412355A-NISTKryssreferanse: 1XEV1
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
5 747 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrøm- og spenningskalibrator
Nøyaktighet+/- 0.075% +/- 1 siffer
KalibreringssertifikatNIST
Nåværende nøyaktighet+/- (0.075% + 1 siffer) eller +/- 3 siffer (uansett hvilken som er størst)
Gjeldende måleområde0 til 50mA DC
Vise2000 telle LCD
Powered By9V batteri
Kildespenning0 til 20VDC
typenStrøm og spenning
Spenningsnøyaktighet+/- (0.075% + 1 siffer) eller +/- 3 siffer (uansett hvilken som er størst)
Måleområde for spenning0 til 20VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)6.67
Skipets lengde (cm)16.83
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9030310000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Kildestrøm (0 til 24mA DC)

Produktvarianter

ProduktModellPris
EXTECH 412355A Kalibrator 0 Til 10vdc 0 Til 24madc | AB2GVD 1LYR3 412355A4 510 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 412355A-NIST Kalibrator 0 Til 10vdc 0 Til 24madc Nist
5 747 NOK / enhet