Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 407750 lydnivåmåler digital | AF4ZWJ 9TDL6

EXTECH 407750 Lydnivåmåler Digital

På lager
Vare: AF4ZWJ Modell: 407750Kryssreferanse: 9TDL6
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
5 495 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLydnivåmåler
Nøyaktighet+/- 1.5 dB
dB-rekkevidde30 til 130
Vise3-1 / 2 Digital med bakgrunnsbelysning og analog stolpediagram
Frekvensområde31.5 til 8000 Hz
FrekvensvektingA og C
oppløsning0.1 dB
ResponstidRask sakte
typenDigitalt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.891
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)35
Skipets bredde (cm)22
HS kode9029204080
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Mikrofontype (elektretkondensator)

Produktvarianter

ProduktModellViseSakoppløsningtypenPris
EXTECH 407750-NIST Lydnivåmåler med Nist-sertifikat | AF4FKA 8UTP0 407750-NIST3-1 / 2 "Digital med bakgrunnsbelysning og analog stolpediagramLydnivåmåler NIST-sertifikat0.1 dBDigitalt7 143 NOK
EXTECH 407732 Lydnivåmåler Bakbelyst LCD-skjerm | AF6CRQ 9WTE8 407732Bakbelyst LCD-skjermLydnivåmåler med bakgrunnsbelyst skjerm0.1 dB23 425 NOK
EXTECH 407760-NISTL Lydnivå Datalogger Med Nist, 407760 | CP4VQV 22DC83 407760-NISTL-Lydnivåmåler--6 412 NOK
EXTECH SL130W-NIST lydnivå LED-varsling med Nist-sertifikat | CP4VQW 9P004 SL130W-NIST-Lydnivåmåler--6 949 NOK
EXTECH 407790A Lydnivåmåler, 30 Til 130 Db, 25 Hz Til 10 Khz, A/C/Flat, Usb, Lcd | CP4VQX 52ZK76 407790A-Lydnivåmåler--66 640 NOK
EXTECH SL250W lydnivåmåler, 30 til 130 Db, 31.5 til 8 Khz, A, bakgrunnsbelyst LCD | CP4VQY 787R03 SL250W-Lydnivåmåler--2 056 NOK
EXTECH SL510 lydnivåmåler, 35 til 130 Db, 31.5 Hz til 8 Khz, A og C, Bakgrunnsbelyst LCD | CP4VQZ 453A53 SL510-Lydnivåmåler--2 901 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 407750 Lydnivåmåler Digital
5 495 NOK / enhet