Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 407732 Lydnivåmåler Bakbelyst LCD-skjerm | AF6CRQ 9WTE8

EXTECH 407732 Lydnivåmåler Bakbelyst LCD-skjerm

På lager
Vare: AF6CRQ Modell: 407732Kryssreferanse: 9WTE8
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
3 425 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLydnivåmåler med bakgrunnsbelyst skjerm
Nøyaktighet+/- 1.5 dB
Batteritype9V
dB-rekkeviddeLav (35-100dB) og Høy (65-130dB)
ViseBakbelyst LCD-skjerm
Frekvensområde31.5 til 8000 Hz
FrekvensvektingA og C
oppløsning0.1 dB
ResponstidRask sakte
typen2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.351
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode9027808090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellViseSakoppløsningtypenPris
EXTECH 407750-NIST Lydnivåmåler med Nist-sertifikat | AF4FKA 8UTP0 407750-NIST3-1 / 2 "Digital med bakgrunnsbelysning og analog stolpediagramLydnivåmåler NIST-sertifikat0.1 dBDigitalt7 143 NOK
EXTECH 407750 lydnivåmåler digital | AF4ZWJ 9TDL6 4077503-1 / 2 Digital med bakgrunnsbelysning og analog stolpediagramLydnivåmåler0.1 dBDigitalt5 495 NOK
EXTECH 407760-NISTL Lydnivå Datalogger Med Nist, 407760 | CP4VQV 22DC83 407760-NISTL-Lydnivåmåler--6 412 NOK
EXTECH SL130W-NIST lydnivå LED-varsling med Nist-sertifikat | CP4VQW 9P004 SL130W-NIST-Lydnivåmåler--6 949 NOK
EXTECH 407790A Lydnivåmåler, 30 Til 130 Db, 25 Hz Til 10 Khz, A/C/Flat, Usb, Lcd | CP4VQX 52ZK76 407790A-Lydnivåmåler--66 640 NOK
EXTECH SL250W lydnivåmåler, 30 til 130 Db, 31.5 til 8 Khz, A, bakgrunnsbelyst LCD | CP4VQY 787R03 SL250W-Lydnivåmåler--2 056 NOK
EXTECH SL510 lydnivåmåler, 35 til 130 Db, 31.5 Hz til 8 Khz, A og C, Bakgrunnsbelyst LCD | CP4VQZ 453A53 SL510-Lydnivåmåler--2 901 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 407732 Lydnivåmåler Bakbelyst LCD-skjerm
3 425 NOK / enhet