Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 407730 Digital lydnivåmåler, 40 - 130 dB, 2000 Count LCD | AB2GUY 1LYP4

EXTECH 407730 digital lydnivåmåler, 40 - 130 dB, 2000 Count LCD

På lager
Vare: AB2GUY Modell: 407730Kryssreferanse: 1LYP4
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
1 115 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital lydnivåmåler
Nøyaktighet+/- 2 dB
dB-rekkevidde40 til 130
Vise2000 telle LCD
Frekvensområde300 til 8000 Hz
FrekvensvektingA og C
oppløsning0.1 dB
ResponstidRask sakte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9027808090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Brukes til å måle og vise lydtrykksnivåer i desibel fra 40 til 130 dB med en nøyaktighet på 2 dB
    • Har et raskt svarende analogt søylediagram for å spore målingene over tid
    • Leveres utstyrt med en elektret kondensatormikrofon frontrute og 4 AAA-batterier

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetViseSakResponstidPris
EXTECH 407732-KIT Digitalt lydnivåmålersett | AD7AAT 4CWR4 407732-SETT+/- 1.5 dB2000 telle LCDDigital lydnivåmålesettRask sakte6 207 NOK
EXTECH 407732-KIT-NIST Digital lydnivåmålersett Nist | AD7AAU 4CWR5 407732-SETT-NIST+/- 1.5 dB2000 telle LCDDigital lydnivåmålesettRask sakte8 385 NOK
EXTECH 407780A Digital lydnivåmåler Dtlgng | AF4LBU 8ZRU0 407780A+/- 1.5 dB4 Digital LCDLydnivåmålerRask, langsom og impuls24 341 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 407730 digital lydnivåmåler, 40 - 130 dB, 2000 Count LCD
1 115 NOK / enhet