Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXCELTA AA-SA Pinsett Fin 5 tommers lengde rustfritt stål 1/64 i spiss | AG2XQF 32NE77

EXCELTA AA-SA Pinsett Fin 5 tommers lengde rustfritt stål 1/64 i spiss

På lager
Vare: AG2XQF Modell: AA-SAKryssref: 32NE77

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

908NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpinsett
Lengde5"
MaterialeRustfritt stål
Punkttypeend
Tips størrelse1 / 64 "
typenAnti-Acid / Anti-Mag

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8203202000

Produktvarianter

ProduktModellLengdePunkttypeTips størrelsePris
EXCELTA AA-SA-SE pinsett fin 5 tommers lengde rustfritt stål | AG2XQH 32NE79 AA-SA-SE5"endend131NOK
EXCELTA 00-SA pinsett sterk 4-1 / 2 tommers lengde rustfritt stål | AG2XQJ 32NE80 00-SA4.5 "Sterk1 / 64 "674NOK
EXCELTA 2A-SA pinsett flat 4-3 / 4 i lengde rustfritt stål 1/16 i spiss | AG2XQK 32NE82 2A-SA4.75 "Flate1 / 16 "941NOK
EXCELTA 2A-SA-ET Pinsett flat 5-1/4 tommers lengde rustfritt stål | AG2XQL 32NE83 2A-SA-ET5.25 "Flateend1 046 NOK
EXCELTA 2A-SA-SE Pinsett flat 4-3/4 i lengde rustfritt stål | AG2XQM 32NE84 2A-SA-SE4.75 "Flateend130NOK
EXCELTA 3C-SA Pinsett Fin 4-1/4 tommers lengde rustfritt stål 1/64 i spiss | AG2XQN 32NE85 3C-SA4.25 "end1 / 64 "786NOK
EXCELTA 3C-SA-SE pinsett fin 4-1 / 4 tommers lengde rustfritt stål | AG2XQQ 32NE87 3C-SA-SE4.25 "endend132NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXCELTA AA-SA Pinsett Fin 5 tommers lengde rustfritt stål 1/64 i spiss
908NOK / enhet