ESSICK AIR EP9800 Fordampningsfukter Pedestal 27-1 / 4 tommer høyde | AH7MKK 36WJ85

ESSICK AIR EP9800 fordampende luftfukter sokkel 27-1/4 tommers høyde

På lager
Vare: AH7MKK Modell: EP9800Kryssreferanse: 36WJ85

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 296 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFordampningsfukter
Byråets samsvarETL oppført
Forsterker AC1.1
FARGEEspresso
Ledningslengde60 "
Dybde18 "
AvløpstypeHell inn
Høyde27.25 "
Maks. Kvadratfot kapasitet2400
NEMA -pluggkonfigurasjon18 AWG / 2-pinners
Antall hastigheter9
Utskifting Wick2PYG5
KreverManuell påfylling
typenPedestal stil
Spenning120
Garanti2 år begrenset (mindre veker / filtre)
Watts132
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.355
Skipets høyde (cm)51.82
Skipets lengde (cm)73.41
Skipets bredde (cm)53.59

Produktdetaljer:

    • Maks. Spilletid: 60 timer
    • Vannreservoar: 3.5 gal.
    • Wick behandlet med: Antimikrobiell
    • Spesielle funksjoner: Digital skjerm og kontroller, 9-trinns motor, justerbar humidstat, automatisk avstenging, vannpåfyllingsindikator, sidedør til innstøping, valgfri fjernkontroll (#1999)
    • Undermerke: AIRCARE

Produktvarianter

ProduktModellWattsForsterker ACFARGEBreddeDybdeAvløpstypeHøydeAntall hastigheterPris
ESSICK AIR 696400HB Fordampingsfukter 120 V 1A 5.6 gal. | AH6DFA 35XG45 696400HB2402Lys eik28.25 "15.5 "Dobbelte flasker og slange23.75 "92 737 NOK
ESSICK AIR HD1409 Fordampingsfukterkonsoll 25 tommer høyde | AH7MKJ 36WJ84 HD1409345.62.8Børstet nikkel27 "17.5 "To flasker25 "32 942 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ESSICK AIR EP9800 fordampende luftfukter sokkel 27-1/4 tommers høyde
2 296 NOK / enhet