ESSICK AIR 696400HB Fordampingsfukter 120 V 1A 5.6 gal. | AH6DFA 35XG45

ESSICK AIR 696400HB Fordampende luftfukter 120 V 1A 5.6 gal.

På lager
Vare: AH6DFA Modell: 696400HBKryssreferanse: 35XG45

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 737 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFordampningsfukter
Byråets samsvarETL oppført
Forsterker AC2
FARGELys eik
Ledningslengde60 "
Dybde15.5 "
AvløpstypeDobbelte flasker og slange
Høyde23.75 "
Maks. Kvadratfot kapasitet3600
MonteringstypeBærbar
NEMA -pluggkonfigurasjon18 AWG / 2-pinners
Antall hastigheter9
Utskifting Wick2PYG4
KreverManuell påfylling
typenCredenza-stil
Spenning120
Garanti2 år begrenset (mindre veker / filtre)
Watts240
Bredde28.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4245
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)72.64
Skipets bredde (cm)39.37

Produktdetaljer:

    • Maks. Spilletid: 45 timer
    • Vannreservoar: 5.6 gal.
    • Utskiftningsfilter: 1051
    • Wick behandlet med: Antimikrobiell
    • Spesielle funksjoner: Analoge kontroller med digital skjerm, 9-trinns motor, justerbar fuktstatus, automatisk avstenging, vannpåfylling og kontrollfilterindikatorer, hjul for enkel mobilitet, enkel fylling av doble vannflasker med påfyllingsslange
    • Undermerke: AIRCARE

Produktvarianter

ProduktModellWattsForsterker ACFARGEBreddeDybdeAvløpstypeHøydeAntall hastigheterPris
ESSICK AIR HD1409 Fordampingsfukterkonsoll 25 tommer høyde | AH7MKJ 36WJ84 HD1409345.62.8Børstet nikkel27 "17.5 "To flasker25 "32 942 NOK
ESSICK AIR EP9800 Fordampningsfukter Pedestal 27-1 / 4 tommer høyde | AH7MKK 36WJ85 EP98001321.1Espresso18 "18 "Hell inn27.25 "92 296 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ESSICK AIR 696400HB Fordampende luftfukter 120 V 1A 5.6 gal.
2 737 NOK / enhet