ESSICK AIR HD1409 Fordampingsfukterkonsoll 25 tommer høyde | AH7MKJ 36WJ84

ESSICK AIR HD1409 fordampende luftfukterkonsoll 25 tommers høyde

På lager
Vare: AH7MKJ Modell: HD1409Kryssreferanse: 36WJ84

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 942 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFordampningsfukter
Byråets samsvarETL oppført
Forsterker AC2.8
FARGEBørstet nikkel
Ledningslengde60 "
Dybde17.5 "
AvløpstypeTo flasker
Høyde25 "
Maks. Kvadratfot kapasitet4000
NEMA -pluggkonfigurasjon18 AWG / 2-pinners
Antall hastigheter3
Utskifting WickHDC12
KreverManuell påfylling
typenKonsoll
Spenning120
Garanti2 år begrenset (mindre veker / filtre)
Watts345.6
Bredde27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)62.23
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)44.45

Produktdetaljer:

    • Maks. Spilletid: 55 timer
    • Vannreservoar: 5 gal.
    • Wick behandlet med: Antimikrobiell
    • Spesielle funksjoner: Digital skjerm og kontroller, 3-trinns motor, Justerbar fuktstatus, Automatisk avstenging, Vannpåfylling og kontrollfilterindikator, Hjul for enkel mobilitet, Enkel fylling av to vannflasker
    • Undermerke: AIRCARE

Produktvarianter

ProduktModellWattsForsterker ACFARGEBreddeDybdeAvløpstypeHøydeAntall hastigheterPris
ESSICK AIR 696400HB Fordampingsfukter 120 V 1A 5.6 gal. | AH6DFA 35XG45 696400HB2402Lys eik28.25 "15.5 "Dobbelte flasker og slange23.75 "92 737 NOK
ESSICK AIR EP9800 Fordampningsfukter Pedestal 27-1 / 4 tommer høyde | AH7MKK 36WJ85 EP98001321.1Espresso18 "18 "Hell inn27.25 "92 296 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ESSICK AIR HD1409 fordampende luftfukterkonsoll 25 tommers høyde
2 942 NOK / enhet