ESSICK AIR D46 720 bærbar luftfukter Tower Style 1300 kvadratfot | AC3ANV 2PYF5

ESSICK AIR D46 720 bærbar luftfukter Tower Style 1300 kvadratfot

På lager
Vare: AC3ANV Modell: D46 720Kryssreferanse: 2PYF5

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 984 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar luftfukter
Forsterker AC0.5
FARGEKull / Titan
Ledningslengde5 fot. til 6 fot.
Dybde10 "
AvløpstypeDobbel flaske
Vifte CFM150
Høyde26.5 "
Maks. Kvadratfot kapasitet1300
NEMA -pluggkonfigurasjon1-15P
Antall hastigheter4
Utskifting Wick2PYG3
KreverManuell påfylling
typenTårnstil
Spenning120
Garanti2 år begrenset (mindre veker / filtre)
Watts65
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)46.74
Skipets lengde (cm)74.17
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8509805050
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Maks. Vannbruk (6 gal./24 timer)
    • Vannreservoar (2 gal.)
    • Spesielle funksjoner: Auto Humidistat

Produktvarianter

ProduktModellBreddeForsterker ACFARGEDybdeAvløpstypeHøydetypenWattsPris
ESSICK AIR 7D6 100 Bærbar luftfukter Bordplate 700 kvadratfot | AC3ANU 2PYE9 7D6 10010 "0.5Hvit / Midnight Blue11.5 "Flaske16.25 "Bordplate601 337 NOK
ESSICK AIR 5D6 700 Mini Console Luftfukter | AD8XRW 4NHG1 5D6 70017.75 "1.13Hvit9.25 "Hell inn13.75 "Minikonsoll1351 181 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ESSICK AIR D46 720 bærbar luftfukter Tower Style 1300 kvadratfot
1 984 NOK / enhet