ESSICK AIR 7D6 100 Bærbar luftfukter Bordplate 700 kvadratfot | AC3ANU 2PYE9

ESSICK AIR 7D6 100 bærbar luftfukter bordplate 700 kvadratfot

På lager
Vare: AC3ANU Modell: 7D6 100Kryssreferanse: 2PYE9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 337 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar luftfukter
Forsterker AC0.5
FARGEHvit / Midnight Blue
Ledningslengde5 fot. til 6 fot.
Dybde11.5 "
AvløpstypeFlaske
Vifte CFM125
Høyde16.25 "
Maks. Kvadratfot kapasitet700
NEMA -pluggkonfigurasjon1-15P
Antall hastigheter4
Utskifting Wick2PYG3
KreverManuell påfylling
typenBordplate
Spenning120
Garanti2 år begrenset (mindre veker / filtre)
Watts60
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.2165
Skipets høyde (cm)38.35
Skipets lengde (cm)50.29
Skipets bredde (cm)35.31
HS kode8509805050
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Maks. Vannbruk (3 gal./24 timer)
    • Vannreservoar (2 gal.)
    • Spesielle funksjoner: Auto Humidistat

Produktvarianter

ProduktModellBreddeForsterker ACFARGEDybdeAvløpstypeHøydetypenWattsPris
ESSICK AIR D46 720 bærbar luftfukter Tower Style 1300 kvadratfot | AC3ANV 2PYF5 D46 72015 "0.5Kull / Titan10 "Dobbel flaske26.5 "Tårnstil651 984 NOK
ESSICK AIR 5D6 700 Mini Console Luftfukter | AD8XRW 4NHG1 5D6 70017.75 "1.13Hvit9.25 "Hell inn13.75 "Minikonsoll1351 181 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ESSICK AIR 7D6 100 bærbar luftfukter bordplate 700 kvadratfot
1 337 NOK / enhet