ESSICK AIR 5D6 700 Mini Console Luftfukter | AD8XRW 4NHG1

ESSICK AIR 5D6 700 mini konsoll luftfukter

På lager
Vare: AD8XRW Modell: 5D6 700Kryssref: 4NHG1

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 181 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar luftfukter
Forsterker AC1.13
FARGEHvit
Ledningslengde5 fot. til 6 fot.
Dybde9.25 "
AvløpstypeHell inn
Høyde13.75 "
Maks. Kvadratfot kapasitet1100
NEMA -pluggkonfigurasjon1-15P
Antall hastigheter4
Utskifting Wick1040
KreverManuell påfylling
typenMinikonsoll
Spenning120
Garanti2 år begrenset (mindre veker / filtre)
Watts135
Bredde17.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.401
Skipets høyde (cm)40.13
Skipets lengde (cm)50.04
Skipets bredde (cm)28.96
HS kode8509805050
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Maks. Vannbruk (5 gal./24 timer)
    • Utskiftningsfilter (1050)
    • Vannreservoar (3 gal.)
    • Spesielle funksjoner: Auto Humidistat

Produktvarianter

ProduktModellBreddeForsterker ACFARGEDybdeAvløpstypeHøydetypenWattsPris
ESSICK AIR 7D6 100 Bærbar luftfukter Bordplate 700 kvadratfot | AC3ANU 2PYE9 7D6 10010 "0.5Hvit / Midnight Blue11.5 "Flaske16.25 "Bordplate601 337 NOK
ESSICK AIR D46 720 bærbar luftfukter Tower Style 1300 kvadratfot | AC3ANV 2PYF5 D46 72015 "0.5Kull / Titan10 "Dobbel flaske26.5 "Tårnstil651 984 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ESSICK AIR 5D6 700 mini konsoll luftfukter
1 181 NOK / enhet