ESSICK AIR 2YAE4-4UU13 Kanalfordampningskjøler 4500 Cfm 1/2hk | AF3AYC 7AC31

ESSICK AIR 2YAE4-4UU13 kanalfordampende kjøler 4500 Cfm 1/2hk

Vare: AF3AYC Modell: 2YAE4-4UU13Kryssreferanse: 7AC31

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalisert fordampningskjøler
Luftstrøm4500 cfm
FARGEKul sand
Dybde34.125 "
DischargeSide
DriveMed
KjøretypeBelte
Kanalåpningslengde17-3 / 4 "
Kanalåpningsbredde17-3 / 4 "
Høyde34.5 "
Motor HP1/2
Driftsvekt269 lb.
Pad tykkelse2"
Pumpespenning115
Speed1
Spenning115/230
Vannkapasitet12.5 gal.
Bredde34.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 81.99
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8479891000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpeedLuftstrømDybdeSpenningBreddeDischargeDriveFyll TypePris
ESSICK AIR N56/66D Kanalfordampningskjøler 1/2 Hk | AC4AKD 2YAD9 N56 / 66D1 eller 25600 til 6600 cfm39 "11539 "nedUtenManuell fylling13 508 NOK
ESSICK AIR N43/48D fordampningskjøler 4000 til 4800 Cfm | AC4AKE 2YAE1 N43 / 48D1 eller 24000 til 4800 cfm34.125 "11534.12 "nedUtenManuell fylling11 411 NOK
ESSICK AIR N31D kanalfordampende kjøler 2175 Cfm3/4 Hk | AC4AKF 2YAE2 N31D1 eller 22175 cfm28.125 "11528.12 "nedUtenManuell fylling9 811 NOK
ESSICK AIR N55/65S Fordampningskjøler med kanal 4190/4734 Cfm | AC4AKG 2YAE3 N55 / 65S1 eller 24190 / 4734 cfm39 "11539 "SideUtenManuell fylling13 579 NOK
ESSICK AIR N40/45S Fordampningskjøler med kanal 2973 til 3432 Cfm | AC4AKH 2YAE4 N40 / 45S1 eller 22973 til 3432 cfm34.125 "11534.12 "SideUtenManuell fylling10 487 NOK
ESSICK AIR N30S kanalfordampende kjøler 2077 Cfm1 Hk | AC4AKJ 2YAE5 N30S22077 cfm28.125 "11528.12 "SideUtenAutomatisk fylling8 887 NOK
ESSICK AIR 2YAE5-2HTK5 Kanalfordampningskjøler 3000 Cfm 1/2hk | AF3AYA 7AC29 2YAE5-2HTK523000 cfm28.125 "11528.12 "SideMed-12 211 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ESSICK AIR 2YAE4-4UU13 kanalfordampende kjøler 4500 Cfm 1/2hk