ENERPAC ZE3420MB Elektrisk hydraulisk pumpe, 4/3 manuell ventil, 5 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KPX 26VY85

ENERPAC ZE3420MB elektrisk hydraulisk pumpe, 4/3 manuell ventil, 5 gallon brukbar olje, 10000 PSI

På lager
Vare: AF8KPX Modell: ZE3420MBKryssreferanse: 26VY85

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

119 732 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk elektrisk pumpe
SylinderkompatibilitetDobbelt fungerende
Dimensjon A7.1 "
Dimensjon B16.5 "
Dimensjon C16.6 "
Dimensjon D19.7 "
Dimensjon D119.2 "
Dimensjon E15.6 "
Dimensjon H224.6 "
Duty CycleUtvidet
Frekvens50/60 Hz
Maks. Strømning ved nominelt trykk40 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Motor HP1 hk
Motor turtall1750 RPM
Utgangsstrømningshastighet @ 100 psi450 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet @ 10000 psi40 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet @ 5000 psi42 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet @ 700 psi385 cu. in./min.
Fase1
StrømkildeElektrisk
PumpestyringHåndbok
Avlastningsventilområde1000 til 10000 psi
Reservoarkapasitet1201 cu. i.
Lydnivå75 dBA
Brukbar oljekapasitet5 gal.
VentilfunksjonGå frem/hold/trekk tilbake
VentildriftHåndbok
Ventiltype4-veis, 3-posisjon, Tandem Center
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 77.31
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)80.01
HS kode8413500050

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon HSylinderkompatibilitetDimensjon APumpestyringMagnetventilspenningVentilfunksjonVentildriftVentiltypePris
ENERPAC ZE3308SB Elektrisk hydraulisk pumpe, 3/3 magnetventil, 2 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AE7YJW 6BU67 ZE3308SB20.2 "Enkelt skuespiller5.6 "Anheng24V DCGå frem/hold/trekk tilbakemagnet~~POS=TRUNC3-veis, 3-posisjon, Tandem Center140 882 NOK
ENERPAC ZE3104DB Elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 magnetventil, 1 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KNT 26VY58 ZE3104DB20.2 "Enkelt skuespiller5.6 "Anheng24VForover/trekk tilbakemagnet~~POS=TRUNC3-veis, 2-posisjon131 893 NOK
ENERPAC ZE3108DB Elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 magnetventil, 2 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KNU 26VY59 ZE3108DB20.2 "Enkelt skuespiller5.6 "Anheng24VForover/trekk tilbakemagnet~~POS=TRUNC3-veis, 2-posisjon136 642 NOK
ENERPAC ZE3110DB Elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 magnetventil, 2.5 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KNV 26VY60 ZE3110DB23.6 "Enkelt skuespiller6.2 "Anheng24VForover/trekk tilbakemagnet~~POS=TRUNC3-veis, 2-posisjon142 001 NOK
ENERPAC ZE3120DB elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 magnetventil, 5 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KNW 26VY61 ZE3120DB-Enkelt skuespiller7.1 "Anheng24VForover/trekk tilbakemagnet~~POS=TRUNC3-veis, 2-posisjon146 821 NOK
ENERPAC ZE3204MB Hydraulisk pumpe elektrisk induksjon | AF8KNX 26VY62 ZE3204MB--------92 793 NOK
ENERPAC ZE3208LB Elektrisk hydraulisk pumpe, 4/3 manuell ventil, 2 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KNY 26VY63 ZE3208LB20.2 "Enkelt skuespiller5.6 "Håndbok-Forover/trekk tilbakeHåndbok4-veis, 3-posisjon, Tandem Center79 680 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC ZE3420MB elektrisk hydraulisk pumpe, 4/3 manuell ventil, 5 gallon brukbar olje, 10000 PSI
119 732 NOK / enhet