ENERPAC ZE3208LB Elektrisk hydraulisk pumpe, 4/3 manuell ventil, 2 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KNY 26VY63

ENERPAC ZE3208LB elektrisk hydraulisk pumpe, 4/3 manuell ventil, 2 gallon brukbar olje, 10000 PSI

På lager
Vare: AF8KNY Modell: ZE3208LBKryssreferanse: 26VY63

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

79 680 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk elektrisk pumpe
SylinderkompatibilitetEnkelt skuespiller
Dimensjon A5.6 "
Dimensjon B11 "
Dimensjon C8.1 "
Dimensjon H20.2 "
Duty CycleUtvidet
Frekvens50/60 Hz
Maks. Strømning ved nominelt trykk40 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Motor HP1 hk
Motor turtall1750 RPM
Utgangsstrømningshastighet @ 100 psi450 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet @ 10000 psi40 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet @ 5000 psi42 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet @ 700 psi385 cu. in./min.
Fase1
StrømkildeElektrisk
PumpestyringHåndbok
Avlastningsventilområde1000 til 10000 psi
Reservoarkapasitet416 cu. i.
Lydnivå75 dBA
Brukbar oljekapasitet2 gal.
VentilfunksjonForover/trekk tilbake
VentildriftHåndbok
Ventiltype4-veis, 3-posisjon, Tandem Center
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.47
Skipets høyde (cm)79.38
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)73.03
HS kode8413500050

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon HSylinderkompatibilitetDimensjon APumpestyringMagnetventilspenningVentilfunksjonVentildriftVentiltypePris
ENERPAC ZE3308SB Elektrisk hydraulisk pumpe, 3/3 magnetventil, 2 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AE7YJW 6BU67 ZE3308SB20.2 "Enkelt skuespiller5.6 "Anheng24V DCGå frem/hold/trekk tilbakemagnet~~POS=TRUNC3-veis, 3-posisjon, Tandem Center140 882 NOK
ENERPAC ZE3104DB Elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 magnetventil, 1 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KNT 26VY58 ZE3104DB20.2 "Enkelt skuespiller5.6 "Anheng24VForover/trekk tilbakemagnet~~POS=TRUNC3-veis, 2-posisjon131 893 NOK
ENERPAC ZE3108DB Elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 magnetventil, 2 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KNU 26VY59 ZE3108DB20.2 "Enkelt skuespiller5.6 "Anheng24VForover/trekk tilbakemagnet~~POS=TRUNC3-veis, 2-posisjon136 642 NOK
ENERPAC ZE3110DB Elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 magnetventil, 2.5 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KNV 26VY60 ZE3110DB23.6 "Enkelt skuespiller6.2 "Anheng24VForover/trekk tilbakemagnet~~POS=TRUNC3-veis, 2-posisjon142 001 NOK
ENERPAC ZE3120DB elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 magnetventil, 5 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KNW 26VY61 ZE3120DB-Enkelt skuespiller7.1 "Anheng24VForover/trekk tilbakemagnet~~POS=TRUNC3-veis, 2-posisjon146 821 NOK
ENERPAC ZE3204MB Hydraulisk pumpe elektrisk induksjon | AF8KNX 26VY62 ZE3204MB--------92 793 NOK
ENERPAC ZE3208MB Elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 manuell ventil, 2 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KNZ 26VY64 ZE3208MB20.2 "Enkelt skuespiller5.6 "Håndbok-Forover/trekk tilbakeHåndbok3-veis, 2-posisjon89 174 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC ZE3208LB elektrisk hydraulisk pumpe, 4/3 manuell ventil, 2 gallon brukbar olje, 10000 PSI
79 680 NOK / enhet