ENERPAC ZE3204MB Hydraulisk pumpe elektrisk induksjon | AF8KNX 26VY62

ENERPAC ZE3204MB Hydraulisk pumpe elektrisk induksjon

På lager
Vare: AF8KNX Modell: ZE3204MBKryssreferanse: 26VY62

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

87 751 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk elektrisk pumpe
amps8.8A
Forsterker AC8.8
StyreventilManuell, 3-veis, 2 posisjon
dBA75
Flytende havn PT3 / 8 "
HP1
Maks. Press10000 psi
Maksimalt trykk10,000 psi
Motor HP1 hk
Motor Typeinduksjon
Oljeplassering @ 0-200 PSI445 cu. in./min.
Oljeplassering @ 10,000 PSI40 cu. in./min.
Oljeplassering @ 100 PSI450 cu. in./min.
Oljeplassering @ 1000 PSI400 cu. in./min.
Oljeplassering @ 200-10,000 PSI40 til 445 cu. in./min.
Oljeplassering @ 5000 PSI42 cu. in./min.
Oljeplassering @ 700 PSI385 cu. in./min.
StrømkildeElektrisk
Avlastningsventilområde1000 til 10000 psi
Reservoarkapasitet1 Gal.
ReservoarmaterialeStål
Lydnivå75 dBA
typenElektrisk
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.56
Skipets høyde (cm)79.38
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)73.03
HS kode8413500050

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon HSylinderkompatibilitetDimensjon APumpestyringMagnetventilspenningVentilfunksjonVentildriftVentiltypePris
ENERPAC ZE3308SB Elektrisk hydraulisk pumpe, 3/3 magnetventil, 2 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AE7YJW 6BU67 ZE3308SB20.2 "Enkelt skuespiller5.6 "Anheng24V DCGå frem/hold/trekk tilbakemagnet~~POS=TRUNC3-veis, 3-posisjon, Tandem Center131 900 NOK
ENERPAC ZE3104DB Elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 magnetventil, 1 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KNT 26VY58 ZE3104DB20.2 "Enkelt skuespiller5.6 "Anheng24VForover/trekk tilbakemagnet~~POS=TRUNC3-veis, 2-posisjon129 746 NOK
ENERPAC ZE3108DB Elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 magnetventil, 2 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KNU 26VY59 ZE3108DB20.2 "Enkelt skuespiller5.6 "Anheng24VForover/trekk tilbakemagnet~~POS=TRUNC3-veis, 2-posisjon133 555 NOK
ENERPAC ZE3110DB Elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 magnetventil, 2.5 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KNV 26VY60 ZE3110DB23.6 "Enkelt skuespiller6.2 "Anheng24VForover/trekk tilbakemagnet~~POS=TRUNC3-veis, 2-posisjon139 229 NOK
ENERPAC ZE3120DB elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 magnetventil, 5 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KNW 26VY61 ZE3120DB-Enkelt skuespiller7.1 "Anheng24VForover/trekk tilbakemagnet~~POS=TRUNC3-veis, 2-posisjon143 513 NOK
ENERPAC ZE3208LB Elektrisk hydraulisk pumpe, 4/3 manuell ventil, 2 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KNY 26VY63 ZE3208LB20.2 "Enkelt skuespiller5.6 "Håndbok-Forover/trekk tilbakeHåndbok4-veis, 3-posisjon, Tandem Center79 680 NOK
ENERPAC ZE3208MB Elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 manuell ventil, 2 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KNZ 26VY64 ZE3208MB20.2 "Enkelt skuespiller5.6 "Håndbok-Forover/trekk tilbakeHåndbok3-veis, 2-posisjon86 518 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC ZE3204MB Hydraulisk pumpe elektrisk induksjon
87 751 NOK / enhet