Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC W2113R110D Momentnøkkelreduser, W-serien, reduserer til 1 5/8 tommer, reduserer fra 1 13/16 tommer | CP4HMP 30X550

ENERPAC W2113R110D Momentnøkkelreduser, W-serien, reduserer til 1 5/8 tommer, reduserer fra 1 13/16 tommer

På lager
Vare: CP4HMP Modell: W2113R110DKryssreferanse: 30X550

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
9 406 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ENERPAC HLP7315 Utskiftbar lavprofil sekskantkassett, 10, 252 Nm, 7, 562 ft-lb, HMT7500 | CR3ACP 61MP81 HLP7315Cassette64 635 NOK
ENERPAC W15402R311D Momentnøkkelreduser, W-serien, reduserer til 3 11/16 tommer, reduserer fra 4 1/8 tommer | CP4HEK 30X698 W15402R311DRedusering27 884 NOK
ENERPAC W15402R090M Momentnøkkelreduser, W-serien, 105 mm Max, Reduserer til 3 9/16 tommer | CP4HEL 30X636 W15402R090MRedusering34 277 NOK
ENERPAC W15402R314D Momentnøkkelreduser, W-serien, reduserer til 3 7/8 tommer, reduserer fra 4 1/8 tommer | CP4HEM 30X613 W15402R314DRedusering27 884 NOK
ENERPAC RSL8000 lavprofil hydraulisk momentnøkkel, RSL-serien, 10, 659 Nm, 7, 860 ft-lb | CP4HLU 55PP90 RSL8000Hydraulisk momentnøkkel88 936 NOK
ENERPAC RSL11000 lavprofil hydraulisk momentnøkkel, RSL-serien, 15, 123 Nm, 11, 154 ft-lb | CP4HLV 55PP97 RSL11000Hydraulisk momentnøkkel106 429 NOK
ENERPAC RSL3000 lavprofil hydraulisk momentnøkkel, RSL-serien, 4, 176 Nm, 3, 080 ft-lb, 75 mm Maks | CP4HLW 55PP65 RSL3000Hydraulisk momentnøkkel70 704 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC W2113R110D Momentnøkkelreduser, W-serien, reduserer til 1 5/8 tommer, reduserer fra 1 13/16 tommer
9 406 NOK / enhet