Enerpac RWH121 hul stempel hydraulisk sylinder brukes i applikasjoner der en gjenget stang eller andre gjenstander må passere gjennom midten av stempelet. Denne utformingen tillater mer allsidige bruksområder, for eksempel spenning, testing eller påføring av kraft i trange rom.
Egenskaper:
- Enerpac RWH121 hul stempel hydraulisk sylinder har stålkonstruksjon for strukturell stivhet.
- Denne hydrauliske sylinderen har gjengede krager og bunnmonteringshull for enkel montering på T-spor og bordflater.
- Den har fjærreturdrift for å lette lossing av arbeidsstykket.
- Denne hydrauliske sylinderen tåler belastninger på opptil 13800 lb og trykk på opptil 5000 psi.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er en hul stempelsylinder?
A. Hul stempelsylinder er en type hydraulisk sylinder med en senterboring i stempelet, som tillater passasje av en gjenget stang eller andre vedlegg.
Q. Hva er rollen til fjærreturmekanismen i en hul stempelsylinder?
A. Fjærreturmekanismen hjelper til med å trekke inn stempelet når det hydrauliske trykket er utløst. Den sørger for lossing av arbeidsstykket og klargjør sylinderen for neste operasjon.
Q. Hva er forskjellen mellom en hydraulisk sylinder og en pneumatisk sylinder?
A. Hydrauliske sylindre bruker trykksatt hydraulikkvæske, mens pneumatiske sylindre bruker trykkluft. Hydrauliske sylindre kan generere mye høyere trykk og levere betydelig større kraft sammenlignet med pneumatiske sylindre. Det gjør hydrauliske sylindre egnet for tunge applikasjoner, mens pneumatiske sylindre brukes i lettere oppgaver.
Q. Hva er delene av den hydrauliske sylinderen?
A.
- Sylinderrør: Hoveddel som gir støtte og hus for andre komponenter.
- Stempel: Sylindrisk komponent som skiller sylinderen inn i kamre, som muliggjør væskevirkning.
- Stempelstang: Forlenger seg fra stempelet for å overføre kraft til ekstern last eller maskineri.
- Gland og tetning: Sikrer stempelstangen og inneholder tetninger for å forhindre væskelekkasje.
- Endelokk: Lukke- og støttekomponent plassert i endene av sylinderrøret.
- Porter: Inn- og utgangspunkter for hydraulikkvæske.
- Monteringsalternativer: Ulike måter å feste sylinderen sikkert til utstyr eller maskineri.
- Dempende enheter: Enheter for å dempe støt og redusere slitasje ved slutten av slaget.