Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC RWH20 hydraulisk sylinder, 2 tonn, 5/16 tommers slaglengde | AF7YLK 23NP47

ENERPAC RWH20 hydraulisk sylinder, 2 tonn, 5/16 tommers slaglengde

På lager
Vare: AF7YLK Modell: RWH20Kryssreferanse: 23NP47
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
9 399 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Senterhull Dia.1/2 "-20 UNF
Sylinder Effektivt Area Advance1.33 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Dimensjon A2.39 "
Dimensjon B2.06 "
Dimensjon D1 7/8"-16 FN
Dimensjon D11.79 "
Dimensjon F1"
Dimensjon H0.28 "
Dimensjon J0.12 "
Dimensjon K0.53 "
Dimensjon T0.87 "
Dimensjon U1.38 "
Dimensjon V1/4 "-20 UNC
Dimensjon W1.5 "
Dimensjon Z0.25 "
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt4000 lbs.
Maks. Driftstrykk3000 psi
Oljekapasitetsfremgang0.41 cu. i.
StempeltypeHul
Stroke0.33 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8412210075

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon JSylinder Effektivt Area AdvanceDimensjon ADimensjon TDimensjon UDimensjon VDimensjon WDimensjon ZPris
ENERPAC RWH120 hul hydraulisk sylinder, stålhus, 6 tonn, kapasitet, 5000 psi | AF7YLH 23NP45 RWH1200.19 "2.76 kvm.2.54 "0.61 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "15 688 NOK
ENERPAC RWH121 hydraulisk sylinder, 6 tonn, 1 tommers slaglengde | AF7YLJ 23NP46 RWH1210.19 "2.76 kvm.4.24 "0.73 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "16 150 NOK
ENERPAC RWH301 hydraulisk sylinder, 18 tonn, 1 tommers slaglengde | AF7YLL 23NP48 RWH3010.19 "7.22 kvm.6.52 "0.88 "3.62 "3/8 "-16 UNC1.66 "0.62 "28 179 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RWH20 hydraulisk sylinder, 2 tonn, 5/16 tommers slaglengde
9 399 NOK / enhet