ENERPAC RWH301 hydraulisk sylinder, 18 tonn, 1 tommers slaglengde | AF7YLL 23NP48

ENERPAC RWH301 hydraulisk sylinder, 18 tonn, 1 tomme slaglengde

På lager
Vare: AF7YLL Modell: RWH301Kryssreferanse: 23NP48

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 179 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Senterhull Dia.1.31 "
Sylinder Effektivt Area Advance7.22 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Dimensjon A6.52 "
Dimensjon B5.52 "
Dimensjon D4 1/2"-12 FN
Dimensjon D14.49 "
Dimensjon F2.54 "
Dimensjon H0.85 "
Dimensjon J0.19 "
Dimensjon K1.31 "
Dimensjon T0.88 "
Dimensjon U3.62 "
Dimensjon V3/8 "-16 UNC
Dimensjon W1.66 "
Dimensjon Z0.62 "
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt36000 lbs.
Maks. Driftstrykk5000 psi
Oljekapasitetsfremgang7.22 cu. i.
StempeltypeHul
Stroke1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.75
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8412210075

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon JSylinder Effektivt Area AdvanceDimensjon ADimensjon TDimensjon UDimensjon VDimensjon WDimensjon ZPris
ENERPAC RWH120 hul hydraulisk sylinder, stålhus, 6 tonn, kapasitet, 5000 psi | AF7YLH 23NP45 RWH1200.19 "2.76 kvm.2.54 "0.61 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "15 688 NOK
ENERPAC RWH121 hydraulisk sylinder, 6 tonn, 1 tommers slaglengde | AF7YLJ 23NP46 RWH1210.19 "2.76 kvm.4.24 "0.73 "2"1/3 "-18 UNC0.68 "0.25 "16 150 NOK
ENERPAC RWH20 hydraulisk sylinder, 2 tonn, 5/16 tommers slaglengde | AF7YLK 23NP47 RWH200.12 "1.33 kvm.2.39 "0.87 "1.38 "1/4 "-20 UNC1.5 "0.25 "9 399 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RWH301 hydraulisk sylinder, 18 tonn, 1 tomme slaglengde
28 179 NOK / enhet