AKRO-MILS 30130 Hyllekasser


30130-serien Akro-Mils hyllekasser brukes til å lagre og organisere inventar på kontorer, lager og kommersielle områder. De er ideelle for verktøy, pantryartikler, kjøkkenutstyr og deler. Disse skuffene kan brukes med 12, 18 og 24-tommers dype plukkereoler / hyller / vertikal lagring og henting un...det er.Les meg

filtre
Høyde: 4 "til 5" , Innvendig lengde: 10 1 / 4 " , Innvendig bredde: 5 1 / 2 " , Lengde: 10 "til 12" , Vektgrense: 15 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser kort: 7 , Utvendig høyde: 4" , Utvendig lengde: 11 5 / 8 " , Utvendig bredde: 6 5 / 8 " , Antall pakker: 12 , Bredde: 6 "til 8"
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
30130BLÅ
Blå79NOK
B
30130SKLAR
Fjern81NOK
C
30130GRØN
Grønn79NOK
D
30130RED
Rød79NOK
E
30130YELLO
Gul79NOK

30130 Hyllekasser

Akro-Mils 30130-serien, 4-tommers høye hyllebokser brukes til å lagre og organisere inventarartikler på kontorer og kommersielle områder. De har industrikvalitets polymerkonstruksjon for korrosjonsbestandighet, holdbarhet og arbeid ved temperaturer ned til -20 grader F. Disse 4-tommers høye hyllekassene hekker sammen når de er tomme eller danner stabile lagringsenheter på stål- og trådhyller når de er fylt. De har flere skillespor og søppelbeger (selges separat) for å dele opp beholdningen i individuelle, uttakbare oppbevaringsrom. Disse beholderne har en bred frontåpning for enkel tilgang til gjenstander og et etikettområde for enkel identifikasjon av de lagrede gjenstandene. Velg fra et bredt utvalg av disse 11-5/8 x 6-5/8 tommer (utvendig lengde x utvendig bredde) hylleskuffer, tilgjengelig i blå, grønn, hvit, gul, klar og rød farger.

Egenskaper

  • 30130-serien Akro-hyllebøtter kommer med en bred beholder foran åpning for enkel tilgang og et støpt etikettområde for enkelt å identifisere lagrede varer.
  • De har industrikvalitets polymerkonstruksjon for å overleve ved temperaturer ned til -20 grader Fahrenheit.
  • Disse 4-tommers høye hyllekassene hekker sammen når de er tomme eller danner stabile lagringsenheter på stål- og trådhyller når de er fylt.
  • De er motstandsdyktige mot brudd eller sprekker under normale belastningsforhold.
  • Konstruksjonen i ett stykke er vanntett og upåvirket av olje eller fett.
  • De har en innebygd, bakre hengelås som lar beholderne vippes ut for å gi full tilgang.
  • Disse modellene er tilgjengelige i blå, grønn, hvit, gul, klar og rød farger.

Kompatible tilbehør

Standarder og godkjenninger

  • ISO 9001

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fargekoden for Akro-Mils hyllekasser?

  • Blå - Rørleggerarbeid / Personlig / Medisinsk
  • Rød - Elektrisk
  • Gul - Sveising
  • Grønn - Sikkerhet / Sårpleie
  • Svart - Festemidler / Rengjøring & Beskyttelse
  • Stein - VVS / Gulvspesifikk
  • Lyseblå - Luftveier
  • Lilla - Gastrointestinal

Hvorfor er Akro-Mils hyllebeholdere fargekodet?

Disse hyllekassene er tilgjengelige i flere farger for enkel identifikasjon, og gir en umiddelbar visuell pekepinn på hvor en bestemt vare sannsynligvis vil bli lagret. De forhindrer også krysskontaminering i matforedlingsanlegg og hjelper til med å skille mellom rørleggerarbeid og elektriske forsyninger i et vedlikeholdsanlegg.

Er Akro-Mils hyllebeholdere miljøvennlige?

Akro-Mils hyllekasser er laget av 100 % resirkulert plast (polypropylen med høy slagkraft) som kan vare lengre enn bølgepapp, og dermed redusere utskiftingskostnadene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?