Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENFIELD TAP 341714 6-40nf 1004 3fl H2 Tpb Håndkran | AA7AAM 15J759

GREENFIELD THREADING 341714 6-40nf 1004 3fl H2 Tpb håndkran

På lager
Vare: AA7AAM Modell: 341714Kryssref: 15J759
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
453NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtappsett
DimensjonstypeMaskinskrue
FinishBright
fløyter3
Liste nummer303
MaterialeHSS
Antall fløyter3
Antall stykker3
Total lengde2"
Tonehøyde40
Grense for pitchdiameterH2
Shank Dia.0.141 "
Størrelse#6
Trykk på StilGenerelt formål
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde11 / 16 "
GjengetypeUNF
typenBunn, Plugg, Taper

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8207406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseDimensjonstypefløytertråd LengdeGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydePris
GREENFIELD TAP 341573 2-56nc 1004 3fl H2 Tpb Håndkran | AA7AAC 15J750 341573#2Maskinskrue37 / 16 "UNC31.75 "56771NOK
GREENFIELD TAP 341599 3-48nc 1004 3fl H2 Tpb Håndkran | AA7AAD 15J751 341599#3Maskinskrue31 / 2 "UNC31 13 / 16 "48645NOK
GREENFIELD TAP 341607 3-56nf 1004 3fl H2 Tpb Håndkran | AA7AAE 15J752 341607#3Maskinskrue31 / 2 "UNF31 13 / 16 "56748NOK
GREENFIELD TAP 341623 4-40nc 1004 3fl H2 Tpb Håndkran | AA7AAF 15J753 341623#4Maskinskrue39 / 16 "UNC31.875 "40544NOK
GREENFIELD TAP 341649 4-48nf 1004 3fl H2 Tpb Håndkran | AA7AAG 15J754 341649#4Maskinskrue39 / 16 "UNF31.875 "48567NOK
GREENFIELD TAP 341664 5-40nc 1004 3fl H2 Tpb Håndkran | AA7AAH 15J755 341664#5Maskinskrue35 / 8 "UNC31 15 / 16 "40534NOK
GREENFIELD TAP 341672 5-44nf 1004 3fl H2 Tpb Håndkran | AA7AAJ 15J756 341672#5Maskinskrue35 / 8 "UNF31 15 / 16 "44608NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENFIELD THREADING 341714 6-40nf 1004 3fl H2 Tpb håndkran
453NOK / enhet