Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC RC102NV Hydraulisk sylinder for generell bruk 10 tonn, 2 tommers slaglengde | AB2LVP 1MTF1

ENERPAC RC102NV generell hydraulisk sylinder 10 tonn, 2 tommers slaglengde

På lager
Vare: AB2LVP Modell: RC102NVKryssreferanse: 1MTF1
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
11 488 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Kapasitet10 tonn.
Kollapset høyde4.78 "
koplingerCR400 kobling
Sylinder Effektivt Area Advance2.24 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde6.91 "
FinishNikkelbelagt
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt11.2 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang4.75 cu. i.
Utenfor Dia.2.25 "
Stempeltypesolid
Stroke2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.27
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8425420000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Enerpac RC102NV hydraulisk sylinder for generell bruk gir kontrollert, kraftig lineær kraft for å løfte tunge gjenstander og skyve, trekke eller bøye metallkomponenter. Den er egnet for konstruksjon, produksjon, bilreparasjon og vedlikeholdsoppgaver.

Egenskaper:

  • Den har en enkeltvirkende/fjærreturdesign for en effektiv og kontrollert drift.
  • Denne hydrauliske hule sylinderen har et solid stempel og har stålkonstruksjon for langvarig og pålitelig ytelse.
  • Den tilbyr Viton-tetninger for utmerket kjemisk og varmebestandighet.
  • Denne 10 tonns hydrauliske hule sylinderen er utstyrt med en CR400-kobling for enkle tilkoblinger.
  • Den har videre forniklet overflate for forbedret korrosjonsbestandighet og holdbarhet.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilken type tetning brukes i denne sylinderen?

A. Denne sylinderen har Viton-tetninger som gir varme- og kjemikaliebestandighet.

Q. Hva er hensikten med fjærreturmekanismen?

A. Fjærreturen letter tilbaketrekkingen av stempelet.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne sylinderen?

A.

  • Bruk passende personlig verneutstyr (PPE).
  • Sørg for et stabilt og farefritt arbeidsområde.
  • Inspiser sylinderen og komponentene regelmessig for skader.
  • Koble koblinger eller vedlegg på riktig måte.
  • Bruk anbefalt hydraulikkvæske og oppretthold riktige nivåer.
  • Vær forsiktig med høyt trykk, hold dem innenfor grensene.
  • Ikke overskrid sylinderens nominelle løftekapasitet.
  • Sikre lasten for å hindre bevegelse under drift.
  • Bruk jevne og kontrollerte bevegelser, spesielt når du forlenger eller trekker deg tilbake.
  • Sørg for at sylinderen har en sikkerhetsventil.
  • Stabiliser sylinderen riktig for å forhindre at den tipper eller glir.
  • Hold hender og kroppsdeler unna klempunkter.
  • Sørg for at operatører er opplært i sikker bruk av utstyr.
  • Sørg for god ventilasjon når du arbeider i lukkede rom.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetSylinder Effektivt Area AdvanceMaks. Sylinderkapasitet fremskrittOljekapasitetsfremgangUtenfor Dia.StrokePris
ENERPAC RC106NV Hydraulisk sylinder for generell bruk 10 tonn, 6 tommers slaglengde | AB2LVN 1MTE9 RC106NV10 tonn.2.24 kvm.11.2 kort tonn.13.7 cu. i.2.25 "6"17 184 NOK
ENERPAC RC53NV Hydraulisk sylinder for generell bruk 5 tonn, 3 tommers slaglengde | AB2LVQ 1MTF2 RC53NV5 tonn.0.99 kvm.4.9 kort tonn.2.98 cu. i.1.5 "3"11 805 NOK
ENERPAC RC256NV Hydraulisk sylinder for generell bruk, 25 tonn, 6 tommers slaglengde | AF7YKU 23NP32 RC256NV25 tonn.5.16 kvm.25.8 kort tonn.32.23 cu. i.3.38 "6"30 328 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RC102NV generell hydraulisk sylinder 10 tonn, 2 tommers slaglengde
11 488 NOK / enhet