Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC RC53NV Hydraulisk sylinder for generell bruk 5 tonn, 3 tommers slaglengde | AB2LVQ 1MTF2

ENERPAC RC53NV generell hydraulisk sylinder 5 tonn, 3 tommers slaglengde

På lager
Vare: AB2LVQ Modell: RC53NVKryssreferanse: 1MTF2
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
11 805 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Kapasitet5 tonn.
Kollapset høyde6.5 "
koplingerCR400 kobling
Sylinder Effektivt Area Advance0.99 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde9.5 "
FinishNikkelbelagt
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt4.9 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang2.98 cu. i.
Utenfor Dia.1.5 "
Stempeltypesolid
Stroke3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.57
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8425420000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetSylinder Effektivt Area AdvanceMaks. Sylinderkapasitet fremskrittOljekapasitetsfremgangUtenfor Dia.StrokePris
ENERPAC RC106NV Hydraulisk sylinder for generell bruk 10 tonn, 6 tommers slaglengde | AB2LVN 1MTE9 RC106NV10 tonn.2.24 kvm.11.2 kort tonn.13.7 cu. i.2.25 "6"17 184 NOK
ENERPAC RC102NV Hydraulisk sylinder for generell bruk 10 tonn, 2 tommers slaglengde | AB2LVP 1MTF1 RC102NV10 tonn.2.24 kvm.11.2 kort tonn.4.75 cu. i.2.25 "2"11 488 NOK
ENERPAC RC256NV Hydraulisk sylinder for generell bruk, 25 tonn, 6 tommers slaglengde | AF7YKU 23NP32 RC256NV25 tonn.5.16 kvm.25.8 kort tonn.32.23 cu. i.3.38 "6"30 328 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RC53NV generell hydraulisk sylinder 5 tonn, 3 tommers slaglengde
11 805 NOK / enhet