Enerpac RC506 hydraulisk sylinder fungerer som en lineær aktuator for å gi ensrettet slag og kraft i offshore- og marinetekniske applikasjoner. Den er ideell for bruk i romfart, landbruk, olje og gass, gruvedrift og mat- og produksjonsindustrien.
Egenskaper:
- Denne Enerpac RC506 enkeltvirkende, fjær-retur hydrauliske sylinderen brukes i anleggsutstyr eller produksjonsmaskiner for løfting og støtte av tung last.
- Den har en stålkropp med bakt emaljefinish for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
- Denne Enerpac RC506 enkeltvirkende hydrauliske fjærretursylinderen har et triolagersystem for forbedret holdbarhet og et hybridfjærretursystem for raskere tilbaketrekking og overlegen produktivitet.
- Den har en unik GR2-lagerdesign med lukkede tetninger for å redusere sylinderslitasjen.
- Denne RC506 Enerpac hydrauliske sylinderen er utstyrt med en redesignet sylindergjengebeskytter for bekvemmelighet og en forspent fjær for forbedring av tilbaketrekningshastigheten.
- Den leveres med stempel- og kragegjenger for bedre feste og en stempelvisker for å hindre inntrengning av fremmede forurensninger.
Kompatibelt tilbehør:
- Enerpac CATS100 Tilt Sadel: Den hjelper til med å forlenge levetiden til en Enerpac-sylinder og bruker en nitrokarburiserende overflatebehandling for overlegen korrosjonsbeskyttelse, og gir et profesjonelt utseende gjennom hele levetiden.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva mener vi med stempelsylinder?
A. En hydraulisk sylinder med eller uten stempel kalles en stempelsylinder.
Q. Hva er de forskjellige typene hydrauliske sylindre?
A. Enkeltvirkende, dobbeltvirkende, tandem hydrauliske og teleskopiske/aktiverende hydrauliske sylindre er 4 forskjellige typer hydrauliske sylindre.
Q. Hvilken væske brukes i hydrauliske sylindre?
A. Hydraulikkvæske er en ikke-komprimerbar olje eller væske som brukes i hydraulisk maskineri og utstyr for å overføre kraft. Selv om mange stoffer kan brukes til å lage denne hydrauliske væsken, er den vanligvis laget av mineral, petroleum, vann eller syntetiske materialer.
Sp. Hva er det maksimale driftstrykket til Enerpac RC-506 hydraulikksylinder?
A. 10000 psi.
Q. Hva er slaglengden til denne hydrauliske sylinderen?.
A. Enerpac RC-506 sylinder har en slaglengde på 6.25 tommer, noe som betyr at stempelet kan reise en avstand på 6.25 tommer inne i sylinderen.