ENERPAC RC-2510 generell hydraulisk sylinder, hydraulisk ram, 25 tonn, 10000 PSI, stålkonstruksjon | AF2NGP 6W473

ENERPAC RC-2510 generell hydraulisk sylinder, hydraulisk ram, 25 tonn, 10000 PSI, stålkonstruksjon

På lager
Vare: AF2NGP Modell: RC-2510Kryssreferanse: 6W473

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 055 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull Bolt Circle2.31 "
Base Monteringshull Gjengedybde0.75 "
Base Monteringshull Gjengestørrelse1/2"-13 FN
Base til Advance Port1"
Kapasitet25 tonn.
Kollapset høyde14.75 "
Krage trådlengde1.94 "
Krage trådstørrelse3 5/16"-12 FN
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring2.56 "
Sylinder Effektivt Area Advance5.16 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde25 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt25.8 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Antall trinn1
Oljekapasitetsfremgang52.86 cu. i.
Valgfritt tilt saltillegg til sammenslått høyde0.59 "
Valgfri tilt Sadel Dia.1.97 "
Utenfor Dia.3.38 "
Stempel Dia.2.25 "
Stempel innvendig gjengestørrelse1 1/2 "-16
Stempelets gjengelengde1"
Stempeltypesolid
Sadeldiameter1.97 "
Sadel Max. Tiltvinkel5 grader
Sadelfremspring fra Plunger0.41 "
Stroke10.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.06
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8431100090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Enerpac RC2510 generell hydraulisk sylinder er ideell for konstruksjon, produksjon og landbruksapplikasjoner, der tunge løfte-, skyve- og trekkoppgaver krever en pålitelig og robust generell hydraulisk sylinder.

Egenskaper:

  • Den har en forsterket stoppring for å forbedre holdbarheten og forbedre sidebelastningsmotstanden.
  • Denne enheten har en høykvalitets polyetenforsegling for å sikre lav slitasje og gir lang levetid.
  • Den inkluderer en CR400-kobling, støvhette og krage-trådbeskytter for ekstra funksjonalitet og beskyttelse for sylinderens komponenter.
  • Denne enheten har krage- og stempelgjenger med bunnmonteringshull for praktisk feste, enkel installasjon og integrering i forskjellige applikasjoner.
  • Den inkluderer en stempelvisker for å redusere forurensning, beskytte de interne komponentene og forlenge sylinderens totale levetid.
  • Denne enheten har videre stålkonstruksjon med bakt emaljefinish som forbedrer korrosjonsmotstanden, og sikrer langvarig holdbarhet.
  • Den har et Trio hybrid forspent fjærsystem for å muliggjøre raskere tilbaketrekking.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac GA45GC måleradapter: Den brukes til å koble trykkmålere til hydrauliske systemer, noe som muliggjør nøyaktig måling og overvåking av hydrauliske trykknivåer under ulike industrielle applikasjoner.
  • Enerpac REB25 Clevis Eye Base: Den brukes som et sikkert festepunkt for løfting eller trekking, og gir en pålitelig og solid forbindelse mellom den hydrauliske sylinderen og lasten som løftes eller trekkes.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er rollen til stempelet i Enerpac RC2510 hydraulisk sylinder?

A. Stempelet skiller sylinderen i to kamre og overfører den hydrauliske kraften som genereres av væsken til stangen.

Q. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger riktig hydraulikksylinder for min applikasjon?

A. Viktige faktorer inkluderer slaglengde, lastekapasitet, driftstrykk og miljøforhold.

Produktvarianter

ProduktModellSylinder Effektivt Area AdvanceBase Monteringshull Bolt CircleBase Monteringshull GjengedybdeMaks. Sylinderkapasitet fremskrittOljekapasitetsfremgangValgfritt tilt saltillegg til sammenslått høydeValgfri tilt Sadel Dia.Utenfor Dia.Pris
ENERPAC RC10010 Hydraulisk sylinder for generell bruk, 103.1 tonn, kapasitet, 10.25 tommers slaglengde | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort tonn.211.45 cu. i.0.59 "2.8 "7"94 165 NOK
ENERPAC RC1512 generell hydraulisk sylinder15.7 tonn, kapasitet, 12.00 tommers slaglengde | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort tonn.37.7 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "28 903 NOK
ENERPAC RC7513 generell hydraulisk sylinder 79.5 tonn, kapasitet, 13.13 tommers slaglengde | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort tonn.208.74 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "80 712 NOK
ENERPAC RC756 generell hydraulisk sylinder 79.5 tonn, kapasitet, 6.13 tommers slaglengde | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort tonn.97.41 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "61 930 NOK
ENERPAC RC-1006 generell hydraulisk sylinder, 103.1 tonn, kapasitet | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort tonn.136.67 cu. i.0.59 "2.8 "7"63 871 NOK
ENERPAC RC-1012 generell hydraulisk sylinder, 10000 PSI maks. trykk, 10 tonn, kapasitet | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort tonn.26.84 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "16 827 NOK
ENERPAC RC-1014 generell hydraulisk sylinder, 14 tommers slaglengde, enkeltvirkende, legert stål | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort tonn.31.31 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "16 399 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RC-2510 generell hydraulisk sylinder, hydraulisk ram, 25 tonn, 10000 PSI, stålkonstruksjon
24 055 NOK / enhet