ENERPAC RACL306 hydraulisk sylinder, 30 tonn, 5-29/32 tommers slaglengde | AF7YKF 23NP16

ENERPAC RACL306 hydraulisk sylinder, 30 tonn, 5-29/32 tommers slaglengde

På lager
Vare: AF7YKF Modell: RACL306Kryssreferanse: 23NP16

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

68 879 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull GjengestørrelseM6
Base til Advance Port1.31 "
Kapasitet30 tonn.
Kollapset høyde13.04 "
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring2.95 "
Sylinder Effektivt Area Advance6.85 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde18.95 "
FinishAnodisert
Høyde på låsemutter1.97 "
MaterialeAluminum
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt34.2 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang40.48 cu. i.
Utenfor Dia.3.94 "
Stempel Dia.2.36 "
Stempeltypesolid
Sadeldiameter1.58 "
Sadelfremspring fra Plunger0.12 "
Stroke5.91 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.705
Skipets høyde (cm)17.88
Skipets lengde (cm)58.55
Skipets bredde (cm)15.54
HS kode8425420000

Produktvarianter

ProduktModellOljekapasitetsfremgangBase Monteringshull GjengestørrelseBase til Advance PortValgfritt tilt saltillegg til sammenslått høydeValgfri tilt Sadel Dia.Utenfor Dia.SadeldiameterStrokePris
ENERPAC RACL504 hydraulisk sylinder, 50 tonn, 3-15/16 tommers slaglengde | AF7YGY 23NP18 RACL50443.3 cu. i.M61.19 "0.55 "2.8 "5.12 "1.97 "3.94 "75 170 NOK
ENERPAC RACL506 hydraulisk sylinder, 50 tonn, 5-29/32 tommers slaglengde | AF7YGZ 23NP19 RACL50664.95 cu. i.M61.19 "0.55 "2.8 "5.12 "1.97 "5.91 "66 523 NOK
ENERPAC RACL1002 hydraulisk sylinder, 100 tonn, 1-31/32 tommers slaglengde | AF7YJX 23NP08 RACL100243.71 cu. i.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "1.97 "87 567 NOK
ENERPAC RACL1004 hydraulisk sylinder, 100 tonn, 3-15/16 tommers slaglengde | AF7YJY 23NP09 RACL100487.43 cu. i.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "3.94 "103 772 NOK
ENERPAC RACL1006 hydraulisk sylinder, 100 tonn, 5-29/32 tommers slaglengde | AF7YJZ 23NP10 RACL1006131.14 cu. i.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "5.91 "118 335 NOK
ENERPAC RACL1502 hydraulisk sylinder, 150 tonn, 1-31/32 tommers slaglengde | AF7YKA 23NP11 RACL150269.3 cu. i.M102.02 "0.71 "4.96 "9.06 "4.45 "1.97 "112 741 NOK
ENERPAC RACL1504 hydraulisk sylinder, 150 tonn, 3-15/16 tommers slaglengde | AF7YKB 23NP12 RACL1504138.61 cu. i.M102.02 "0.71 "4.96 "9.06 "4.45 "3.94 "129 423 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RACL306 hydraulisk sylinder, 30 tonn, 5-29/32 tommers slaglengde
68 879 NOK / enhet