ENERPAC RACL1502 hydraulisk sylinder, 150 tonn, 1-31/32 tommers slaglengde | AF7YKA 23NP11

ENERPAC RACL1502 hydraulisk sylinder, 150 tonn, 1-31/32 tommers slaglengde

På lager
Vare: AF7YKA Modell: RACL1502Kryssreferanse: 23NP11

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

112 741 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull GjengestørrelseM10
Base til Advance Port2.02 "
Kapasitet150 tonn.
Kollapset høyde12.72 "
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring6.69 "
Sylinder Effektivt Area Advance35.18 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde14.68 "
FinishAnodisert
Høyde på låsemutter3.15 "
MaterialeAluminum
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt175.9 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang69.3 cu. i.
Valgfritt tilt saltillegg til sammenslått høyde0.71 "
Valgfri tilt Sadel Dia.4.96 "
Utenfor Dia.9.06 "
Stempel Dia.5.51 "
Stempeltypesolid
Sadeldiameter4.45 "
Sadel Max. Tiltvinkel5 grader
Sadelfremspring fra Plunger0.12 "
Stroke1.97 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8425420000

Produktvarianter

ProduktModellOljekapasitetsfremgangBase Monteringshull GjengestørrelseBase til Advance PortValgfritt tilt saltillegg til sammenslått høydeValgfri tilt Sadel Dia.Utenfor Dia.SadeldiameterStrokePris
ENERPAC RACL504 hydraulisk sylinder, 50 tonn, 3-15/16 tommers slaglengde | AF7YGY 23NP18 RACL50443.3 cu. i.M61.19 "0.55 "2.8 "5.12 "1.97 "3.94 "75 170 NOK
ENERPAC RACL506 hydraulisk sylinder, 50 tonn, 5-29/32 tommers slaglengde | AF7YGZ 23NP19 RACL50664.95 cu. i.M61.19 "0.55 "2.8 "5.12 "1.97 "5.91 "66 523 NOK
ENERPAC RACL1002 hydraulisk sylinder, 100 tonn, 1-31/32 tommers slaglengde | AF7YJX 23NP08 RACL100243.71 cu. i.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "1.97 "87 567 NOK
ENERPAC RACL1004 hydraulisk sylinder, 100 tonn, 3-15/16 tommers slaglengde | AF7YJY 23NP09 RACL100487.43 cu. i.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "3.94 "103 772 NOK
ENERPAC RACL1006 hydraulisk sylinder, 100 tonn, 5-29/32 tommers slaglengde | AF7YJZ 23NP10 RACL1006131.14 cu. i.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "5.91 "118 335 NOK
ENERPAC RACL1504 hydraulisk sylinder, 150 tonn, 3-15/16 tommers slaglengde | AF7YKB 23NP12 RACL1504138.61 cu. i.M102.02 "0.71 "4.96 "9.06 "4.45 "3.94 "129 423 NOK
ENERPAC RACL1506 hydraulisk sylinder, 150 tonn, 5-29/32 tommers slaglengde | AF7YKC 23NP13 RACL1506207.91 cu. i.M102.02 "0.71 "4.96 "9.06 "4.45 "5.91 "187 756 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RACL1502 hydraulisk sylinder, 150 tonn, 1-31/32 tommers slaglengde
112 741 NOK / enhet