ENERPAC P84 totrinns hydraulisk håndpumpe, ULTIMA Steel, 10000 PSI | AD6MRD 46C562

ENERPAC P84 totrinns hydraulisk håndpumpe, ULTIMA Steel, 10000 PSI

På lager
Vare: AD6MRD Modell: P84Kryssreferanse: 46C562

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 461 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk håndpumpe
SylinderkompatibilitetDobbelt fungerende
Dimensjon A16.83 "
Dimensjon B20.06 "
Dimensjon C1.18 "
Dimensjon D1.38 "
Dimensjon E2.3 "
Dimensjon F2.77 "
Dimensjon H22.78 "
Dimensjon J18.11 "
Dimensjon L7.65 "
Dimensjon N5.91 "
Dimensjon P4.76 "
Dimensjon Q1.5 "
Dimensjon S0.33 "
Dimensjon T2.93 "
Maks. Strømning ved nominelt trykk0.15 cu. inn./slag
Maks. Håndter innsats77 lbs.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Antall trinn2
Oljefortrengning per slag 1. trinn1 cu. i.
Oljefortrengning per slag 2. trinn0.15 cu. i.
Stempelslag1"
StrømkildeHåndbok
Trykkvurdering 1. trinn500 psi
Trykkvurdering 2. trinn10000 psi
Reservoarkapasitet134 cu. i.
HastighetstypeTo hastigheter
Brukbar oljekapasitet134 cu. i.
VentildriftHåndbok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5225
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)83.57
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8413200000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Enerpac P84 hydraulisk håndpumpe er en totrinns pumpe som gir høy strømning ved lavt trykk og lav strømning ved høyt trykk. Den er designet for intermitterende og ikke-repeterende løfting, bolting og påføring av trykk i konstruksjon, produksjon og reparasjonsapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Enerpac P84 hydraulisk håndpumpe kan føre og trekke inn en dobbeltvirkende sylinder samt holde en last.
  • Denne pumpen har et ergonomisk grep for mindre tretthet for føreren.
  • Det ventilfrie reservoaret eliminerer søl og gir beskyttelse mot overtrykk.
  • Den har et innebygd glassfiberhåndtak som muliggjør enkel transport.
  • Den er utstyrt med en intern trykkavlastningsventil for å forhindre overbelastning av pumpen.
  • Denne pumpens stålkonstruksjon står for dens lange levetid.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac HC9206C slange: Denne seks fots slangen leverer hydrauliske væsker (opptil 10000 psi) samtidig som systemets integritet opprettholdes.
  • Enerpac HF101 hydraulikkolje: Denne oljen i HF-serien inneholder anti-slam, anti-rust og anti-skum additiver som bidrar til å forhindre kavitasjon samtidig som den gir maksimal volumetrisk effektivitet og varmeoverføring.
  • Enerpac GA45GC trykkadapter: Denne enheten er nyttig for å overvåke trykk.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er reservoarkapasiteten til denne Enerpac hydrauliske pumpen?

A.

  • 134 kubikkmeter

Q. Hvordan er to-trinns pumpe fordelaktig fremfor en én-hastighets pumpe?

A. To-trinns pumpe er designet for bruksområder med liten eller ingen belastning i begynnelsen og krever økende kraft ved tillegg av belastninger. Når det ikke er noen belastning, går pumpen i sitt første trinn som har en høyere strømningshastighet. Når pumpen oppdager en belastning, går den over til det andre trinnet som tar færre håndtaksslag og reduserer strømningshastigheten for å generere større trykk og overføre vekten.

Spørsmål. Hva er trykket til denne hydrauliske håndpumpen?

A.

  • Første trinn - 500 psi
  • Andre trinn - 10000 psi

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon GSylinderkompatibilitetDimensjon ADimensjon HDimensjon JDimensjon MDimensjon PDimensjon QPris
ENERPAC P141 Lettvekts hydraulisk håndpumpe, 20 kubikktommers bruksolje | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFEnkelt skuespiller7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-7 597 NOK
ENERPAC P18 Ett-trinns hydraulisk håndpumpe, enkelthastighet, 2850 Psi | AA8KTM 18Y533 P18-Enkelt skuespiller8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-11 409 NOK
ENERPAC P392ALSS Hydraulisk håndpumpe 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Enkelt skuespiller------15 140 NOK
ENERPAC P-802 pumpe håndhydraulisk | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFEnkelt skuespiller13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "19 191 NOK
ENERPAC P202 håndpumpe, to hastigheter, 10000 psi, 155 kubikktommer, enkeltvirkende | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFEnkelt skuespiller13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--9 467 NOK
ENERPAC P391 Hydraulisk håndpumpe, enkelthastighet, 4.75 tommer total bredde | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFEnkelt skuespiller13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--9 293 NOK
ENERPAC P464 hydraulisk håndpumpe, dobbelttrinn, 10000 PSI, glassfiberhåndtak | AD6MRB 46C559 P464-Dobbelt fungerende8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "55 379 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC P84 totrinns hydraulisk håndpumpe, ULTIMA Steel, 10000 PSI
26 461 NOK / enhet