ENERPAC IPR5075 hydraulisk presse 50 tonn elektrisk pumpe 113 tommer | AF8FLX 25TU79

ENERPAC IPR5075 Hydraulisk Press 50 Tonns elektrisk pumpe 113 Tommer

På lager
Vare: AF8FLX Modell: IPR5075Kryssreferanse: 25TU79

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

548 234 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk press
Kapasitet50 tonn.
Sylinderslag13.13 "
SylindertypeDobbeltvirkende, hydraulisk retur
Dimensjon B20.71 "
Dimensjon C38.25 "
Dimensjon D10.38 "
Dimensjon F36.75 "
Dimensjon G5"
Dimensjon H55.92 "
Dimensjon J64 "
Dimensjon K8"
Dimensjon L10.63 "
Dimensjon M30 "
Dimensjon N112.96 "
Maks. Sengebredde28.75 "
Maks. Driftstrykk10000 psi
Maks. Vertikalt dagslys37.12 "
Min. Vertikalt dagslys6"
Trykk på Speed11.1 tommer / sek.
Rask fremdriftshastighet1 tommer / sek.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1140.75
Skipets høyde (cm)288.93
Skipets lengde (cm)332.74
Skipets bredde (cm)114.3
HS kode8462918090

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon JKapasitetDimensjon BDimensjon MMaks. SengebreddeMaks. Vertikalt dagslysMin. Vertikalt dagslysTrykk på SpeedPris
ENERPAC IPR20075 Hydraulic Shop Press 200 Ton | AB8JWR 25TU78 IPR2007586.5 "200 tonn.38.75 "36 "48 "51 "11 "22.1 tommer / sek.1 416 233 NOK
ENERPAC IPR10075 Hydraulisk Press 100 Tonns elektrisk pumpe | AF8FLW 25TU77 IPR1007566 "100 tonn.26.5 "32 "35 "41.28 "6.28 "10.3 tommer / sek.711 341 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC IPR5075 Hydraulisk Press 50 Tonns elektrisk pumpe 113 Tommer
548 234 NOK / enhet