ENERPAC IPR10075 Hydraulisk Press 100 Tonns elektrisk pumpe | AF8FLW 25TU77

ENERPAC IPR10075 Hydraulisk Press 100 Tonns elektrisk pumpe

Vare: AF8FLW Modell: IPR10075Kryssreferanse: 25TU77
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

729 856 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk press
Kapasitet100 tonn.
Sylinderslag13.13 "
SylindertypeDobbeltvirkende, hydraulisk retur
Dimensjon B26.5 "
Dimensjon C38 "
Dimensjon D8.75 "
Dimensjon F45 "
Dimensjon G5.75 "
Dimensjon H63.19 "
Dimensjon J66 "
Dimensjon K8"
Dimensjon L10.63 "
Dimensjon M32 "
Dimensjon N118.94 "
Maks. Sengebredde35 "
Maks. Driftstrykk10000 psi
Maks. Vertikalt dagslys41.28 "
Min. Vertikalt dagslys6.28 "
Trykk på Speed10.3 tommer / sek.
Rask fremdriftshastighet1.5 tommer / sek.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1755
Skipets høyde (cm)302.26
Skipets lengde (cm)269.24
Skipets bredde (cm)167.64
HS kode8462918090

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon JKapasitetDimensjon BDimensjon MMaks. SengebreddeMaks. Vertikalt dagslysMin. Vertikalt dagslysTrykk på SpeedPris
ENERPAC IPR20075 Hydraulic Shop Press 200 Ton | AB8JWR 25TU78 IPR2007586.5 "200 tonn.38.75 "36 "48 "51 "11 "22.1 tommer / sek.1 413 461 NOK
RFQ
ENERPAC IPR5075 hydraulisk presse 50 tonn elektrisk pumpe 113 tommer | AF8FLX 25TU79 IPR507564 "50 tonn.20.71 "30 "28.75 "37.12 "6"11.1 tommer / sek.608 270 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC IPR10075 Hydraulisk Press 100 Tonns elektrisk pumpe
729 856 NOK / enhet