ENERPAC IPR20075 Hydraulic Shop Press 200 Ton | AB8JWR 25TU78

ENERPAC IPR20075 Hydraulisk butikkpresse 200 tonn

Vare: AB8JWR Modell: IPR20075Kryssreferanse: 25TU78
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 413 461 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk press
Kapasitet200 tonn.
Sylinderslag13 "
SylindertypeDobbeltvirkende, hydraulisk retur
Dimensjon B38.75 "
Dimensjon C36.75 "
Dimensjon D10 "
Dimensjon F64 "
Dimensjon G9.12 "
Dimensjon H84.63 "
Dimensjon J86.5 "
Dimensjon K8"
Dimensjon L15 "
Dimensjon M36 "
Dimensjon N125.96 "
Maks. Sengebredde48 "
Maks. Driftstrykk10000 psi
Maks. Vertikalt dagslys51 "
Min. Vertikalt dagslys11 "
Trykk på Speed22.1 tommer / sek.
Rask fremdriftshastighet3.1 tommer / sek.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4158
Skipets høyde (cm)292.1
Skipets lengde (cm)411.48
Skipets bredde (cm)162.56
HS kode8479899898
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: 200 Tonn T rull

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon JKapasitetDimensjon BDimensjon MMaks. SengebreddeMaks. Vertikalt dagslysMin. Vertikalt dagslysTrykk på SpeedPris
ENERPAC IPR10075 Hydraulisk Press 100 Tonns elektrisk pumpe | AF8FLW 25TU77 IPR1007566 "100 tonn.26.5 "32 "35 "41.28 "6.28 "10.3 tommer / sek.729 856 NOK
RFQ
ENERPAC IPR5075 hydraulisk presse 50 tonn elektrisk pumpe 113 tommer | AF8FLX 25TU79 IPR507564 "50 tonn.20.71 "30 "28.75 "37.12 "6"11.1 tommer / sek.608 270 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC IPR20075 Hydraulisk butikkpresse 200 tonn
1 413 461 NOK / enhet