ENERPAC E492 Torque Multiplikator Plate 2200 Feet-lbs | AH2ZET 30U752

ENERPAC E492 Momentmultiplikatorplate 2200 fot-lbs

På lager
Vare: AH2ZET Modell: E492Kryssreferanse: 30U752

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

138 240 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMomentmultiplikator
Anti tilbakeslagJa
Dimensjon D4.9 "
Dimensjon H5.5 "
Dimensjon L14 "
Dimensjon L15.5 "
Dimensjon L24.9 "
Dimensjon R1.3 "
Høyde5.5 "
Inndata Kvinne Square Drive1 / 2 "
Inngangsmoment162 lbs.
Lengde14 "
Maks. Effektmoment2200 lbs.
Utgang Male Square Drive1"
OverbelastningsbeskyttelseJa
Square Drive størrelse1"
moment~~POS=TRUNC2980Nm
Dreiemomentforhold13,6: 1
Bredde4.9 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1648
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC E492 Momentmultiplikatorplate 2200 fot-lbs
138 240 NOK / enhet