Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES ESP-OL60EM2 Unit Bearing Motor Cast Iron 1-1/2 Inch Length | AD8TFA 4M160

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES ESP-OL60EM2 Enhetslagermotor Støpejern 1-1/2 tomme Lengde

På lager
Vare: AD8TFA Modell: ESP-OL60EM2Kryssreferanse: 4M160

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 719 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnhetslagermotor
LagreneErmet
Kroppsdia.3.875 "
KabinettOpen Air-Over
Frameikke-standard
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning1.1 til 1.2
HP1/15
Hz60
IsolasjonsklasseA
Lengde Mindre aksel3.75 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignSkygget stang
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeBak / fot
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCWLE
MotorsubapplikasjonKjøleskap / fryser
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeSkygget stang
MonteringBakre og dobbel fot
RPM på typeskilt1500
Utgangs-watt50
Total lengde5.25 "
Fase1
RotasjonCWLE
RPM-rekkevidde1401-1500
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.3 / 8 "
Aksel lengde1.5 "
AkseltypeEnkelt leilighet
Termisk beskyttelseAuto
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.655
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8501402040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHzLagreneKroppsdia.IsolasjonsklasseLengde Mindre akselMotordesignMotorkabinettdesignMotorakseldesignPris
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER ESP-OL50EMJR21 Enhetslager Motorhylse 1-1/2 tomme Lengde | AC2UTR 2MY41 ESP-OL50EMJR2160Ermet3.875 "A3.75 "Skygget stangOpen Air-Over-1 599 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER ESP-L16EM1 Enhetslagermotor 1/2 tommers lengde hylse Cwle | AD8TET 4M153 ESP-L16EM160Ermet3.875 "A3.5 "Skygget stangHelt lukket Air-Overgjenget1 137 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER ESP-L16EM2 Enhetslager Motor skjermet stang 1/2 tomme Lengde | AD8TEU 4M154 ESP-L16EM260-3.875 "A3.5 "Skygget stangHelt lukket Air-Over-1 193 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER ESP-L25EM1 Enhetslagermotor 1/2 tomme Lengde skyggelagt stang | AD8TEV 4M155 ESP-L25EM160-3.875 "A3.5 "Skygget stangHelt lukket Air-Over-1 377 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER ESP-L25EM2 Enhetslager Motor Cwle 1/2 tomme Lengde | AD8TEW 4M156 ESP-L25EM260-3.875 "A3.5 "Skygget stangHelt lukket Air-Over-1 414 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER ESP-L35EM1 Enhetslagermotor 1/2 tomme Lengde Cwle | AD8TEX 4M157 ESP-L35EM160-3.875 "A3.5 "Skygget stangHelt lukket Air-Over-1 448 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER ESP-L35EM2 Enhetslagermotor Støpejern 1/2 tomme Lengde | AD8TEY 4M158 ESP-L35EM260-3.875 "A3.5 "Skygget stangHelt lukket Air-Over-1 472 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES ESP-OL60EM2 Enhetslagermotor Støpejern 1-1/2 tomme Lengde
1 719 NOK / enhet