ELOBAU K18G000K rund kontakt, 8 x 0.25 mm kvm. Størrelse, 10m Størrelse, Pvc, Grå

Vare: CL7NPX Modell: K18G000K
1 603 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector
Kabelfargegrå
Kabeldia.6 mm
Kabellengde10 m
KabelmaterialePVC
KoblingsstørrelseM12
Connector TypeStikkontakt, rett
Materiale OverstøpingPure
Maks. Driftsspenning30V DC
Maks. Lagringstemp.80 grader C
Maks. Byttestrøm per kontakt2A
Min. Driftstemperatur-30 grader til +80 grader. C
Min. Lagringstemp.-30 grader C
Modermaterialepolyamider
Antall tråder8
Nominell impulsmotstandsspenning800V
Moment for muttere0.6 Nm

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftsspenningKabeldia.KabellengdeMaks. Lagringstemp.Maks. Byttestrøm per kontaktMin. Kabeltemp. Rekkevidde, BevegelseMin. Kabeltemperaturområde, fast installasjonMin. DriftstemperaturPris
ELOBAU K04H005 Rund kobling, 25mm Sq. Areal, 5m Størrelse, Svart | CL7MXN K04H00530V DC6 mm10 m80 grader C2A---30 grader til +80 grader. C603NOK
RFQ
ELOBAU K04G000 rund kontakt, 25 mm kvm. Størrelse, 10m Kabel, Pvc, Svart | CL7MYN K04G000-5 mm10 m85 grader C----25 grader C664NOK
RFQ
ELOBAU K01B005 Rund kobling, 3 x 0.25 mm Sq. Størrelse, 5m Sokkel | CL7NBK K01B005--------371NOK
RFQ
ELOBAU K14G000K rund kontakt, 10m størrelse, Pvc, grå | CL7NCL K14G000K26.4V DC4,7 mm10 m80 grader C4A-5 grader C-30 grader C-719NOK
RFQ
ELOBAU K18G003K rund kontakt, 8 x 0.25 mm kvadratisk. Areal, 3m Størrelse, Pvc, Grå | CL7NCQ K18G003K-6 mm3 m80 grader C----30 grader C1 079 NOK
RFQ
ELOBAU K01C000 rund kontakt, 3 x 0.25 mm kvadratisk. Størrelse, 10m Sokkel | CL7NEG K01C000--------719NOK
RFQ
ELOBAU K00C003 rund kontakt, 3 x 0.25 mm kvadratisk. Areal, 3m stikkontakt | CL7NEH K00C003-3.6 mm3 m-----378NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU K18G000K rund kontakt, 8 x 0.25 mm kvm. Størrelse, 10m Størrelse, Pvc, Grå
1 603 NOK / enhet